Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml
Фото - 1 - Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml
Фото - 1 - Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml

Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml (08930505)

Спеціальне масло для пневматичних інструментів, 1 л -арт. 08930505
Номер товару 08930505
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для пневматичних інструментів
  • Відмінний захист від корозії та зносу.
  • Активно ефективний навіть при низьких температурах.
  • Не містить смол та кислот.
  • Без силікону.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і ґрунтуються на проведених нами тестах та досвіді.
Густина 0,883 г/см³
Вміст 1 л
Температура займання, мін. 230 °C
Температура застигання -25 °C
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Колір Жовт., Коричневий
Тип упаковки Пляшка
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Для заповнення пристроїв мастила масляним туманом в вузлах технічного обслуговування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для пневматичних інструментів
  • Відмінний захист від корозії та зносу.
  • Активно ефективний навіть при низьких температурах.
  • Не містить смол та кислот.
  • Без силікону.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і ґрунтуються на проведених нами тестах та досвіді.
Характеристики arrow_down
Густина 0,883 г/см³
Вміст 1 л
Температура займання, мін. 230 °C
Температура застигання -25 °C
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Колір Жовт., Коричневий
Тип упаковки Пляшка
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для заповнення пристроїв мастила масляним туманом в вузлах технічного обслуговування.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1453.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
286.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
813.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення