З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm
З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm
З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm (0967300095)
З’єднувач кабельний, неізольований, CU, J2N, 95,0 mm², 58 mm -арт. 0967300095
Номер товару 0967300095
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Максимальна температурна стійкість: 125 °C
- Матеріал: Електролітична мідь
- Поверхня: Луджене
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр (D) | 13,5 мм |
| Довжина (L) | 58 мм |
| Перетин дроту | 95 мм² |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Область застосування
- Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
- Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Максимальна температурна стійкість: 125 °C
- Матеріал: Електролітична мідь
- Поверхня: Луджене
Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
Характеристики
| Макс. термостійкість | 125 °C |
| Діаметр (D) | 13,5 мм |
| Довжина (L) | 58 мм |
| Перетин дроту | 95 мм² |
| Матеріал | Електролітна мідь |
| Покриття | Луджене |
Застосування
Область застосування
- Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
- Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.