Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабельна стяжка для монтажу в отвір
Фото - 1 - Кабельна стяжка для монтажу в отвір
Фото - 2 - Кабельна стяжка для монтажу в отвір
Фото - 1 - Кабельна стяжка для монтажу в отвір
Фото - 2 - Кабельна стяжка для монтажу в отвір

Кабельна стяжка для монтажу в отвір (05023510)

Спеціальна кабел.стяжка для монтажу в отвір ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-7,6X376
Номер товару 05023510
Немає в наявності
Ціна:
50.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З формованной, рухомий запірної головкою для вставки стяжки під кутом 90 ° Спеціальна кабельна стяжка зі вставкою під кутом 90 ° Можливий монтаж в один отвір без гвинтів або клею Відсутність витрат на додаткові монтажні деталі Безпечно пов'язані кабелі Стяжка з внутрішніми зубами Швидке і просте нарізування різьблення Вигнуті кінці кабельної стяжки Додатковий інструмент для збірки не потрібно Можна закріпити вручну
Діаметр пучка, мін./макс. (Ø) 1,6-102 мм
Діаметр отвору, макс. 10,2 мм
Довжина (L) 376 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Висота стопорної головки 6,4 мм
Діаметр свердління отворів, мін. 8 мм
Діаметр отвору, мін./макс. 8,0-10,2 мм
Матеріал PA - Поліамід
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Відповідає оригінальному номеру запасної частини 19978490
Область застосування Автомобілебудування, електроустановки, автомайстерні і заводські цехи
Петр 12.04.2024

Перепробовал множество кабельных стяжек разных брендов, но - это однозначно лучшие! Они очень прочные, надежные и удобные в использовании. Особенно мне нравится их система крепления в отверстие, которая позволяет быстро и легко зафиксировать кабель. Рекомендую всем!

Владимир 22.04.2024

Часто использую кабельные стяжки для организации кабелей в серверных шкафах. Эти очень компактные и занимают мало места, что позволяет мне максимально эффективно использовать пространство в шкафу. К тому же, они очень прочные и надежно фиксируют кабели. Однозначно буду использовать их в дальнейшем.

Илья 28.04.2024

Отлично подходят для фиксации проводов, труб, шлангов и других элементов. Мне нравится их универсальность и простота использования. К тому же, они очень прочные и выдерживают большие нагрузки. Рекомендую всем!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З формованной, рухомий запірної головкою для вставки стяжки під кутом 90 ° Спеціальна кабельна стяжка зі вставкою під кутом 90 ° Можливий монтаж в один отвір без гвинтів або клею Відсутність витрат на додаткові монтажні деталі Безпечно пов'язані кабелі Стяжка з внутрішніми зубами Швидке і просте нарізування різьблення Вигнуті кінці кабельної стяжки Додатковий інструмент для збірки не потрібно Можна закріпити вручну
Характеристики arrow_down
Діаметр пучка, мін./макс. (Ø) 1,6-102 мм
Діаметр отвору, макс. 10,2 мм
Довжина (L) 376 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Висота стопорної головки 6,4 мм
Діаметр свердління отворів, мін. 8 мм
Діаметр отвору, мін./макс. 8,0-10,2 мм
Матеріал PA - Поліамід
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Відповідає оригінальному номеру запасної частини 19978490
Застосування arrow_down
Область застосування Автомобілебудування, електроустановки, автомайстерні і заводські цехи
Відгуків (3) arrow_down
Петр 12.04.2024

Перепробовал множество кабельных стяжек разных брендов, но - это однозначно лучшие! Они очень прочные, надежные и удобные в использовании. Особенно мне нравится их система крепления в отверстие, которая позволяет быстро и легко зафиксировать кабель. Рекомендую всем!

Владимир 22.04.2024

Часто использую кабельные стяжки для организации кабелей в серверных шкафах. Эти очень компактные и занимают мало места, что позволяет мне максимально эффективно использовать пространство в шкафу. К тому же, они очень прочные и надежно фиксируют кабели. Однозначно буду использовать их в дальнейшем.

Илья 28.04.2024

Отлично подходят для фиксации проводов, труб, шлангов и других элементов. Мне нравится их универсальность и простота использования. К тому же, они очень прочные и выдерживают большие нагрузки. Рекомендую всем!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!