Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ретуш шпаклівки Металева епоксидна паличка
Фото - 1 - Ретуш шпаклівки Металева епоксидна паличка
Фото - 2 - Ретуш шпаклівки Металева епоксидна паличка
Фото - 1 - Ретуш шпаклівки Металева епоксидна паличка
Фото - 2 - Ретуш шпаклівки Металева епоксидна паличка

Ретуш шпаклівки Металева епоксидна паличка (0893449011)

Ретуш шпаклівка епоксидна металева високотемпературна RETCHPUTY- (EPOXI STICK) -ME-120G
Номер товару 0893449011
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
2-компонентний склад для швидкого і простого ремонту пошкоджень поверхні. Простота у використанні Відпадає необхідність в тривалому змішуванні Хороший засіб дозування Швидке нанесення Відмінні адгезійні властивості Висока міцність Численні варіанти нанесення Простота для подальшої обробки Підходить для широкого спектра варіантів подальшої обробки, таких як свердління, фрезерування, розпилювання та шліфування Може бути пофарбований Високий ступінь термостійкості Термостійкість до 120 ° C, короткочасно до 150 ° C Примітка Захищати від морозу та прямого сонячного променів, коли не застосовується. При нанесенні ремонтного складу слід надягати рукавиці. Через різної щільності матеріалу в інформації про вагу кожного типу палиці є відмінності. Для застосувань, що піддаються високим напруженням матеріалу, придатність ремонтного складу повинна бути перевірена за попередніми випробуваннями. Інструкції з використання - це рекомендації, засновані на проведених нами тестах і нашому досвіді; Проводьте свої власні тести перед кожним застосуванням. Через велику кількість заявок і умов зберігання і обробки ми не несемо ніякої відповідальності за конкретний результат застосування. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає в якості консультативної служби, ця служба не несе ніякої відповідальності, за винятком випадків, коли надаються рекомендації або інформація підпадають під дію нашої зазначеної, обумовленої в договорі послуги або якщо консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни та розвивати продукти.
Густина 1,85 г/см³
Термостійкість затверділого матеріалу, макс. 120 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Довжина 175 мм
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Термостійкість затверділого матеріалу, мін. -20 °C
Може бути підданий подальшій обробці після мін. 20 хв
Діаметр (Ø) 22 мм
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура обробки, макс. 25 °C
Фінальна міцність, мін. 3 год
Час обробки 3 хв
Мін. температура монтажу 5 °C
Міцність на розтяг, мін. 6,4 Н/мм²
Твердість по Шору D 87
Хімічна основа Епоксидна смола
Фінальна міцність, умови за 23 °C
Основа з гарною адгезією мідь, латунь, алюміній, свинець, хром, нержавіюча сталь, чавун, сталь (гола і анодирувана), титан, цинкові листи
Умови зберігання з моменту виробництва незамерзаюча область зберігання, відсутність впливу сонячного світла
Колір Сріблястий
Область застосування Для заповнення поверхні пошкодженням металу, наприклад, корпус редуктора, алюмінієві і литі деталі і т. Д. Субстрати для нанесення: сталь (звичайна і анодирувана), листи цинку, чавун, алюміній, мідь, латунь, хром, титан, свинець і нержавіюча сталь Інструкції 1. Поверхня повинна бути чистою, знежиреної і несучої. Попередньо надання шорсткості поверхні покращує адгезійну здатність 2. Поверніть або відріжте необхідну кількість і розминайте пальцями до отримання рівномірного кольору 3. Потім нанесіть ремонтний склад протягом наступних 2-3 хвилин 4. Змочіть руки водою, щоб поліпшити процес моделювання 5. Ще через ок. 20 хвилин, з'єднання повністю укріплено і може бути оброблено далі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
2-компонентний склад для швидкого і простого ремонту пошкоджень поверхні. Простота у використанні Відпадає необхідність в тривалому змішуванні Хороший засіб дозування Швидке нанесення Відмінні адгезійні властивості Висока міцність Численні варіанти нанесення Простота для подальшої обробки Підходить для широкого спектра варіантів подальшої обробки, таких як свердління, фрезерування, розпилювання та шліфування Може бути пофарбований Високий ступінь термостійкості Термостійкість до 120 ° C, короткочасно до 150 ° C Примітка Захищати від морозу та прямого сонячного променів, коли не застосовується. При нанесенні ремонтного складу слід надягати рукавиці. Через різної щільності матеріалу в інформації про вагу кожного типу палиці є відмінності. Для застосувань, що піддаються високим напруженням матеріалу, придатність ремонтного складу повинна бути перевірена за попередніми випробуваннями. Інструкції з використання - це рекомендації, засновані на проведених нами тестах і нашому досвіді; Проводьте свої власні тести перед кожним застосуванням. Через велику кількість заявок і умов зберігання і обробки ми не несемо ніякої відповідальності за конкретний результат застосування. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає в якості консультативної служби, ця служба не несе ніякої відповідальності, за винятком випадків, коли надаються рекомендації або інформація підпадають під дію нашої зазначеної, обумовленої в договорі послуги або якщо консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни та розвивати продукти.
Характеристики arrow_down
Густина 1,85 г/см³
Термостійкість затверділого матеріалу, макс. 120 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Довжина 175 мм
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Термостійкість затверділого матеріалу, мін. -20 °C
Може бути підданий подальшій обробці після мін. 20 хв
Діаметр (Ø) 22 мм
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура обробки, макс. 25 °C
Фінальна міцність, мін. 3 год
Час обробки 3 хв
Мін. температура монтажу 5 °C
Міцність на розтяг, мін. 6,4 Н/мм²
Твердість по Шору D 87
Хімічна основа Епоксидна смола
Фінальна міцність, умови за 23 °C
Основа з гарною адгезією мідь, латунь, алюміній, свинець, хром, нержавіюча сталь, чавун, сталь (гола і анодирувана), титан, цинкові листи
Умови зберігання з моменту виробництва незамерзаюча область зберігання, відсутність впливу сонячного світла
Колір Сріблястий
Застосування arrow_down
Область застосування Для заповнення поверхні пошкодженням металу, наприклад, корпус редуктора, алюмінієві і литі деталі і т. Д. Субстрати для нанесення: сталь (звичайна і анодирувана), листи цинку, чавун, алюміній, мідь, латунь, хром, титан, свинець і нержавіюча сталь Інструкції 1. Поверхня повинна бути чистою, знежиреної і несучої. Попередньо надання шорсткості поверхні покращує адгезійну здатність 2. Поверніть або відріжте необхідну кількість і розминайте пальцями до отримання рівномірного кольору 3. Потім нанесіть ремонтний склад протягом наступних 2-3 хвилин 4. Змочіть руки водою, щоб поліпшити процес моделювання 5. Ще через ок. 20 хвилин, з'єднання повністю укріплено і може бути оброблено далі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 0893449011.pdf
Останні переглянуті
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60.8 %
3.06 грн/шт
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити