Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шліфувальний флісовий коло
Фото - 2 - Шліфувальний флісовий коло
Фото - 1 - Шліфувальний флісовий коло
Фото - 2 - Шліфувальний флісовий коло

Шліфувальний флісовий коло (0673011510)

Шліфувальний флісовий коло КРУГ-ШЛІФУВАЛЬНИЙ-K100-D150MM
Номер товару 0673011510
Немає в наявності
Ціна:
952.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 3 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Pleated, open, multi-layer abrasive fleece Відкритий багатошаровий шліфувальний фліс Прекрасна регулювання за існуючими контурам Майже безперешкодне шліфування поверхонь і профілів Висока універсальність дозволяє обробляти великі ділянки. Зерно 100 (велике) Оксид алюмінію, для рівнів шорсткості Rt 3,3 - 3,9 мкм Зерно 180 (дрібне) Оксид алюмінію, для рівнів шорсткості Rt 2,9 - 3, 6 мкм Зерно 280 (дуже дрібне) карбід кремнію, для рівнів шорсткості 1,1 - 1,8 мкм Примітка До інших чинників, що відбивається на досяжною шорсткості, відносяться діаметр, контактний тиск, матеріал, швидкість різання і ін.
Розмір зерна 100
Діаметр (Ø) 150 мм
Область застосування Легка шліфувальна робота, очищення, видалення задирок, полірування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Pleated, open, multi-layer abrasive fleece Відкритий багатошаровий шліфувальний фліс Прекрасна регулювання за існуючими контурам Майже безперешкодне шліфування поверхонь і профілів Висока універсальність дозволяє обробляти великі ділянки. Зерно 100 (велике) Оксид алюмінію, для рівнів шорсткості Rt 3,3 - 3,9 мкм Зерно 180 (дрібне) Оксид алюмінію, для рівнів шорсткості Rt 2,9 - 3, 6 мкм Зерно 280 (дуже дрібне) карбід кремнію, для рівнів шорсткості 1,1 - 1,8 мкм Примітка До інших чинників, що відбивається на досяжною шорсткості, відносяться діаметр, контактний тиск, матеріал, швидкість різання і ін.
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 100
Діаметр (Ø) 150 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Легка шліфувальна робота, очищення, видалення задирок, полірування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4065.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -25.9 %
810 грн/шт
600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
9729.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
48 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
314.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити