Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 89х114 mm, зовнішнє
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 89х114 mm, зовнішнє
Знижка -57.4 %
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 89х114 mm, зовнішнє

Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 89х114 mm, зовнішнє (0984700662)

Скло захисне полікарбонатне для маски зварювальника, 89х114 mm, зовнішнє -арт. 0984700662
Номер товару 0984700662
В наявності
Ціна:
63 грн/шт
-57.4 %
26.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисне скло для маски зварювальника VELDO, зовнішнє
Матеріал Полікарбонат
Ширина x висота x товщина 114 x 89,2 x 1 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисне скло для маски зварювальника VELDO, зовнішнє
Характеристики arrow_down
Матеріал Полікарбонат
Ширина x висота x товщина 114 x 89,2 x 1 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4914 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити