Сітчаста гільза SH
Фільтр
Версії товару Сітчаста гільза SH
Номер товару
Номінальний діаметр ...
Ефективна глибина ан...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Сітчаста гільза SH 12x80
Номер товару 090344123
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Діаметр | 12 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 80 мм |
| Довжина | 80 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 85 мм |
| Сертифікат | ETA-13/0037, ETA-16/0757 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M8 |
| Типове позначення | SH 12 x 80 |
| Застосовується з хімічним анкером | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Сітчаста гільза SH 16x130
Номер товару 090344165
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Довжина | 130 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 130 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 135 мм |
| Діаметр | 16 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Сертифікат | ETA-13/0037, ETA-16/0757 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M10, M8 |
| Застосовується з хімічним анкером | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Сітчаста гільза SH 16x85
Номер товару 090344164
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Діаметр | 16 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 85 мм |
| Довжина | 85 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 90 мм |
| Сертифікат | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M10, M8 |
| Типове позначення | SH 16 x 85 |
| Застосовується з хімічним анкером | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Сітчаста гільза SH 20x130
Номер товару 090344204
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Довжина | 130 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 130 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 135 мм |
| Діаметр | 20 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 20 мм |
| Сертифікат | ETA-13/0037, ETA-16/0757 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M12, M16 |
| Типове позначення | SH 20 x 130 |
| Застосовується з хімічним анкером | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Сітчаста гільза SH 20x200
Номер товару 090344205
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Діаметр | 20 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 20 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 200 мм |
| Довжина | 200 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 205 мм |
| Сертифікат | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M12, M16 |
| Типове позначення | SH 20 x 200 |
| Застосовується з хімічним анкером | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Сітчаста гільза SH 20x85
Номер товару 090344203
Технічна інформація
| Матеріал | Пластик |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 20 мм |
| Діаметр | 20 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 85 мм |
| Довжина | 85 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 90 мм |
| Сертифікат | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M12, M16 |
| Типове позначення | SH 20 x 85 |
| Застосовується з хімічним анкером | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Сітчаста гільза SH |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 35.52 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 62.28 грн |