Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сітчаста гільза SH 12x80
Фото - 1 - Сітчаста гільза SH 12x80
Video thumbnail for Сітчаста гільза SH 12x80

Сітчаста гільза SH 12x80 (090344123)

Пластикова сітчаста гільза SH 12x80 призначена для монтажу в кладці з пустотілої цегли та застосовується з хімічними анкерами: WIT-PM 200, WIT-VM 250 та WIT-NORDIC
Номер товару 090344123
В наявності
Ціна:
35.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Індивідуальне кріплення в цегляній кладці для WIT-VM 250, WIT-NORDIC і WIT-PM 200 Пластикова перфорована гільза Індивідуальне кріплення в цегляній кладці WIT-VM 250, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-NORDIC, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-PM 200, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH Примітка Не використовуйте перфоровану гільзу SH для газобетону!
Матеріал Пластик
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Діаметр 12 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 80 мм
Довжина 80 мм
Глибина отвору (h 0) 85 мм
Сертифікат ETA-13/0037, ETA-16/0757
Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою M8
Типове позначення SH 12 x 80
Застосовується з хімічним анкером WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Область застосування Використовується в поєднанні із хімічним анкером для кріплення в пустотних матеріалах (напр. пустотіла цегла, пустотілий керамічний блок)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Сітчаста гільза SH 12x80 - відео
Опис arrow_down
Індивідуальне кріплення в цегляній кладці для WIT-VM 250, WIT-NORDIC і WIT-PM 200 Пластикова перфорована гільза Індивідуальне кріплення в цегляній кладці WIT-VM 250, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-NORDIC, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-PM 200, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH Примітка Не використовуйте перфоровану гільзу SH для газобетону!
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Діаметр 12 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 80 мм
Довжина 80 мм
Глибина отвору (h 0) 85 мм
Сертифікат ETA-13/0037, ETA-16/0757
Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою M8
Типове позначення SH 12 x 80
Застосовується з хімічним анкером WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується в поєднанні із хімічним анкером для кріплення в пустотних матеріалах (напр. пустотіла цегла, пустотілий керамічний блок)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2472 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
4.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити