Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шило кругле 6х100 ZEBRA
Фото - 1 - Шило кругле 6х100 ZEBRA

Шило кругле 6х100 ZEBRA (061323091)

Шило кругле, 6X100, ZEBRA -арт. 061323091
Номер товару 061323091
В наявності
Ціна:
321.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лезо: Кругле лезо, з матовим хромуванням
Довжина леза 100 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр полотна (Ø) 6 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лезо: Кругле лезо, з матовим хромуванням
Характеристики arrow_down
Довжина леза 100 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр полотна (Ø) 6 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
248.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення