Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 1 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 2 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 3 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 4 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 5 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 6 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 7 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 1 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 2 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 3 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 4 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 5 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 6 - Щиток захисний для каски SH 2000
Фото - 7 - Щиток захисний для каски SH 2000

Щиток захисний для каски SH 2000 (0899200237)

Щиток захисний для каски SH 2000 -арт. 0899200237
Номер товару 0899200237
Немає в наявності
Ціна:
6850.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для каски SH 2000-S Легко встановлюється та знімається Магнітні застібки дозволяють зняти щиток без необхідності знімати весь пристрій
Призначення Комплектуючі
Матеріал Полікарбонат - ПК
Колір Прозорий
Тип продукту Щиток

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для каски SH 2000-S Легко встановлюється та знімається Магнітні застібки дозволяють зняти щиток без необхідності знімати весь пристрій
Характеристики arrow_down
Призначення Комплектуючі
Матеріал Полікарбонат - ПК
Колір Прозорий
Тип продукту Щиток
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!