Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 1 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 2 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 3 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 4 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 5 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 6 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 7 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 1 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 2 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 3 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 4 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 5 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 6 - Щиток защитный для каски SH 2000
Фото - 7 - Щиток защитный для каски SH 2000

Щиток защитный для каски SH 2000 (0899200237)

Щиток защитный для каски SH 2000-арт. 0899200237
Номер товара 0899200237
Нет в наличии
Цена:
6850.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для каски SH 2000-S Легко устанавливается и снимается Магнитные застежки позволяют снять щиток без необходимости снимать все устройство
Назначение Комплектующие
Материал поликарбонат - ПК
Цвет Прозрачный
Вид изделия Щиток

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для каски SH 2000-S Легко устанавливается и снимается Магнитные застежки позволяют снять щиток без необходимости снимать все устройство
Характеристики arrow_down
Назначение Комплектующие
Материал поликарбонат - ПК
Цвет Прозрачный
Вид изделия Щиток
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!