Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника ECONOMIC, L550 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника ECONOMIC, L550 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника ECONOMIC, L550 mm

Щітка склоочисника ECONOMIC, L550 mm (0848270550)

Щітка для автомобільного склоочисника ECONOMIC, L550 mm -арт. 0848270550
Номер товару 0848270550
В наявності
Ціна:
235.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Склоочисник вітрового скла для вантажних автомобілів Оптимальний візуальний комфорт при керуванні автомобілем Конструкція сталевої рами забезпечує рівномірний тиск на вітрове скло
Довгий термін служби
  • 800 000 циклів роботи ефективності витирання
  • Рама з оцинкованої сталі 1,6 мм
  • Марка гуми класу А
Довжина в дюймах 22 дюйма
Довжина 550 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Склоочисник вітрового скла для вантажних автомобілів Оптимальний візуальний комфорт при керуванні автомобілем Конструкція сталевої рами забезпечує рівномірний тиск на вітрове скло
Довгий термін служби
  • 800 000 циклів роботи ефективності витирання
  • Рама з оцинкованої сталі 1,6 мм
  • Марка гуми класу А
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 22 дюйма
Довжина 550 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
59.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення