Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка WURTH для очищення свічок запалювання 145 мм
Фото - 1 - Щітка WURTH для очищення свічок запалювання 145 мм
Фото - 1 - Щітка WURTH для очищення свічок запалювання 145 мм

Щітка WURTH для очищення свічок запалювання 145 мм (07155158)

Щітка WURTH для очищення свічок запалювання 145 мм щітка-Д / СВІЧОК-ЗАЖІГ.-L145MM
Номер товару 07155158
В наявності
Ціна:
108 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дерев'яна рукоятка і гофрована щетина з латунного дроту для очищення електродів і контактів свічок запалювання.
Довжина 145 мм
Матеріал ручки Деревина

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дерев'яна рукоятка і гофрована щетина з латунного дроту для очищення електродів і контактів свічок запалювання.
Характеристики arrow_down
Довжина 145 мм
Матеріал ручки Деревина
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
160.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити