Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач для кліпс 280 мм Wurth
Фото - 1 - Знімач для кліпс 280 мм Wurth
Фото - 1 - Знімач для кліпс 280 мм Wurth

Знімач для кліпс 280 мм Wurth (0714500)

Знімач для кліпс 280 мм Wurth -арт. 0714500
Номер товару 0714500
Немає в наявності
Ціна:
3214.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Майстерність і зручність: Знімач для кліпс 280 мм Wurth

Універсальний і ефективний інструмент

Знімач для кліпс 280 мм Wurth виявляється незамінним помічником у різноманітних автомобільних ремонтних роботах.

Легкість використання

Для простого зняття декоративної обробки, гумових елементів крила, обшивки дверей і т. д., цей знімач є ідеальним інструментом.

Технічні характеристики

Знімач має широкий проріз леза розміром 11 мм і довжину 280 мм, що робить його універсальним для різних типів кліпс і фіксаторів.

Надійність та довговічність

Виготовлений з високоякісних матеріалів із застосуванням передових технологій, знімач для кліпс Wurth гарантує довговічність і надійність у роботі.

Зручність в роботі

Зручна конструкція і ергономічна ручка забезпечують комфортну роботу під час використання.

Ширина прорізу леза 11 мм
Довжина 280 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Майстерність і зручність: Знімач для кліпс 280 мм Wurth

Універсальний і ефективний інструмент

Знімач для кліпс 280 мм Wurth виявляється незамінним помічником у різноманітних автомобільних ремонтних роботах.

Легкість використання

Для простого зняття декоративної обробки, гумових елементів крила, обшивки дверей і т. д., цей знімач є ідеальним інструментом.

Технічні характеристики

Знімач має широкий проріз леза розміром 11 мм і довжину 280 мм, що робить його універсальним для різних типів кліпс і фіксаторів.

Надійність та довговічність

Виготовлений з високоякісних матеріалів із застосуванням передових технологій, знімач для кліпс Wurth гарантує довговічність і надійність у роботі.

Зручність в роботі

Зручна конструкція і ергономічна ручка забезпечують комфортну роботу під час використання.

Характеристики arrow_down
Ширина прорізу леза 11 мм
Довжина 280 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3264.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.5 %
356.16 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити