Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 1 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 2 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 3 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 4 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 5 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 1 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 2 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 3 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 4 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон
Фото - 5 - Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон

Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон (07153185)

Ключ шестигранний Г-подібний для регулювання вікон, 4x103x91x15 mm -арт. 071531 85
Номер товару 07153185
В наявності
Ціна:
250.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструмент призначений для регулювання кутових опор, а також регулювання верхніх ножиць віконної фурнітури. Забезпечує зручну та точну роботу у важкодоступних місцях.

Універсальне застосування в обмеженому просторі

  • Довге плече забезпечує ефективну передачу зусилля
  • Шестигранник 4 мм підходить для більшості регулювальних операцій, зокрема під час налаштування вікон
Довжина 103 мм
Розмір короткої частини (L2) 15 мм
Розмір наконечника 4 мм
Розмір довгої частини (L1) 91 мм
Покриття Воронений

Застосування

Діагональне та висотне регулювання нижніх опор, а також діагональне регулювання верхніх ножиць‑подібних опор віконних конструкцій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструмент призначений для регулювання кутових опор, а також регулювання верхніх ножиць віконної фурнітури. Забезпечує зручну та точну роботу у важкодоступних місцях.

Універсальне застосування в обмеженому просторі

  • Довге плече забезпечує ефективну передачу зусилля
  • Шестигранник 4 мм підходить для більшості регулювальних операцій, зокрема під час налаштування вікон
Характеристики arrow_down
Довжина 103 мм
Розмір короткої частини (L2) 15 мм
Розмір наконечника 4 мм
Розмір довгої частини (L1) 91 мм
Покриття Воронений
Застосування arrow_down

Застосування

Діагональне та висотне регулювання нижніх опор, а також діагональне регулювання верхніх ножиць‑подібних опор віконних конструкцій

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
922.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
353.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення