Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 1 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 2 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 3 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 4 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 5 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 1 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 2 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 3 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 4 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон
Фото - 5 - Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон

Шестигранный ключ, под внутренний шестигранник, инструмент для регулирования окон (07153185)

Шестигранный ключ, внутренний шестигранник с инструментом регулирования ОТВЕРТКА-SHORT-4X103X91X15
Номер товара 07153185
В наличии
Цена:
250.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инструмент предназначен для регулировки угловых опор, а также для регулировки верхних ножниц оконной фурнитуры. Обеспечивает удобную и точную работу в труднодоступных местах.

Универсальное применение в ограниченном пространстве

  • Длинное плечо обеспечивает эффективную передачу усилия
  • Шестигранник 4 мм подходит для большинства регулировочных операций, в частности при настройке окон
Длина 103 мм
Размер короткой части (L2) 15 мм
Размер наконечника 4 мм
Размер длинной части (L1) 91 мм
Покрытие Вороненый
Область примененияШтифтового типа Стопорный штифт E и P

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инструмент предназначен для регулировки угловых опор, а также для регулировки верхних ножниц оконной фурнитуры. Обеспечивает удобную и точную работу в труднодоступных местах.

Универсальное применение в ограниченном пространстве

  • Длинное плечо обеспечивает эффективную передачу усилия
  • Шестигранник 4 мм подходит для большинства регулировочных операций, в частности при настройке окон
Характеристики arrow_down
Длина 103 мм
Размер короткой части (L2) 15 мм
Размер наконечника 4 мм
Размер длинной части (L1) 91 мм
Покрытие Вороненый
Применение arrow_down
Область примененияШтифтового типа Стопорный штифт E и P
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
189.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10386 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
744.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить