Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів Coolius А10/Y10
Фото - 1 - Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів Coolius А10/Y10
Фото - 1 - Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів Coolius А10/Y10

Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів Coolius А10/Y10 (W052100048)

Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів Coolius A10, Y10, A30, Y42, A45, A47, A50, Y50, Y50A
Номер товару W052100048
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
13908 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для сервісних блоків кондиціонерів: COOLIUS A10, Y10, A30, Y42, A45, A47, A50, Y50, Y50A
Склад комплекту:
  • Фільтр-осушувач холодильного контуру — 1 шт.
  • Олива для вакуумного насоса (спеціалізована) — 1 шт.
  • Ущільнювальні кільця — 2 шт.
Примітка
Рекомендуємо проводити технічне обслуговування щонайменше раз на рік. Щорічне технічне обслуговування подовжує термін експлуатації сервісного блоку та гарантує належне функціонування системи кондиціонування.
Підходить для сервісного обслуговування кондиціонерів COOLIUS A10, COOLIUS Y10, COOLIUS A30, COOLIUS A50, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A, COOLIUS Y42, COOLIUS A45, COOLIUS A47
Вага виробу (1 шт.) 2690,000 г
Сфера застосування
Технічне обслуговування блоків кондиціонування повітря

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для сервісних блоків кондиціонерів: COOLIUS A10, Y10, A30, Y42, A45, A47, A50, Y50, Y50A
Склад комплекту:
  • Фільтр-осушувач холодильного контуру — 1 шт.
  • Олива для вакуумного насоса (спеціалізована) — 1 шт.
  • Ущільнювальні кільця — 2 шт.
Примітка
Рекомендуємо проводити технічне обслуговування щонайменше раз на рік. Щорічне технічне обслуговування подовжує термін експлуатації сервісного блоку та гарантує належне функціонування системи кондиціонування.
Характеристики arrow_down
Підходить для сервісного обслуговування кондиціонерів COOLIUS A10, COOLIUS Y10, COOLIUS A30, COOLIUS A50, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A, COOLIUS Y42, COOLIUS A45, COOLIUS A47
Вага виробу (1 шт.) 2690,000 г
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Технічне обслуговування блоків кондиціонування повітря
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -32.6 %
4452 грн/шт
3000 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити