Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветка для витирання мастила
Фото - 1 - Серветка для витирання мастила
Фото - 2 - Серветка для витирання мастила
Фото - 3 - Серветка для витирання мастила
Фото - 1 - Серветка для витирання мастила
Фото - 2 - Серветка для витирання мастила
Фото - 3 - Серветка для витирання мастила

Серветка для витирання мастила (0899900210)

Маслозв'язувальна серветка, біла, 38x46 cm, 100 шт. в упаковці
Номер товару 0899900210
В наявності
Ціна:
116.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для вбирання мастил і хімікатів
Можна прибрати жири, олії, мастила, паливо, хімікати та інші розлиті жировмістні рідини, навіть з калюжі води
  • Поглинальна здатність у 25 разів перевищує власну вагу
  • Надзвичайне вбирання, без протікання
  • Вбирає тільки мастила та рідини на вуглеводневій основі (олеофільні) - не поглинає воду
  • Безпечні для гігієни праці
  • Безворсова поверхня
  • Перфоровані
  • Необмежене зберігання
Водопоглинання 0,75 кг/л
Кількість серветок 100 шт.
Ширина 38 см
Довжина x Ширина 46 x 38 см
Довжина 46 см
Колір Білий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Водовідштовхувальний Так
Область використання
Маслозв'язувальна тканина підходить для вбирання масел, мастил, палива, хімікатів та інших рідин, пролитих навіть на калюжі води. Може також використовуватися для очищення замаслених поверхонь, машин або приміщень, а також для уловлювання жировмістних продкутів, що крапають. Підходить для внутрішнього та зовнішнього використання

Інструкції Помістіть маслозв'язуючу серветку безпосередньо на ділянку, яку необхідно захистити від крапель олії
Існуючу масляну пляму також можна видалити за допомогою данної серветки. У цьому випадку просто покладіть тканину на масляну пляму.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для вбирання мастил і хімікатів
Можна прибрати жири, олії, мастила, паливо, хімікати та інші розлиті жировмістні рідини, навіть з калюжі води
  • Поглинальна здатність у 25 разів перевищує власну вагу
  • Надзвичайне вбирання, без протікання
  • Вбирає тільки мастила та рідини на вуглеводневій основі (олеофільні) - не поглинає воду
  • Безпечні для гігієни праці
  • Безворсова поверхня
  • Перфоровані
  • Необмежене зберігання
Характеристики arrow_down
Водопоглинання 0,75 кг/л
Кількість серветок 100 шт.
Ширина 38 см
Довжина x Ширина 46 x 38 см
Довжина 46 см
Колір Білий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Водовідштовхувальний Так
Застосування arrow_down
Область використання
Маслозв'язувальна тканина підходить для вбирання масел, мастил, палива, хімікатів та інших рідин, пролитих навіть на калюжі води. Може також використовуватися для очищення замаслених поверхонь, машин або приміщень, а також для уловлювання жировмістних продкутів, що крапають. Підходить для внутрішнього та зовнішнього використання

Інструкції Помістіть маслозв'язуючу серветку безпосередньо на ділянку, яку необхідно захистити від крапель олії
Існуючу масляну пляму також можна видалити за допомогою данної серветки. У цьому випадку просто покладіть тканину на масляну пляму.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити