Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шапка зварювальника WSC-9-12
Фото - 1 - Шапка зварювальника WSC-9-12
Фото - 2 - Шапка зварювальника WSC-9-12
Фото - 1 - Шапка зварювальника WSC-9-12
Фото - 2 - Шапка зварювальника WSC-9-12

Шапка зварювальника WSC-9-12 (0984700300)

Капюшон зварювальника з маскою автозатемнення WSC-9-12 -арт. 0984700300
Номер товару 0984700300
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
15750 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Легкий, зручний захист від відблисків з автоматичним затемненням
Легка та комфортна маска з м’якими текстильними елементами, що не створює надмірного навантаження на шию завдяки збалансованому розподілу ваги. Може бути індивідуально відрегульована під будь-який розмір голови

Оптимальний захист
Широке покриття обличчя, шиї та вух запобігає опікам. Забезпечує ефективний захист від відблисків під час роботи

Регулювання ступеня затемнення
Плавний вибір рівня затемнення в діапазоні DIN 9–12. Передбачений режим шліфування, що дозволяє вимкнути касету та виконувати шліфування без мерехтіння

Розширене поле зору
Збільшений огляд завдяки спеціальному вирізу для носа в касеті автоматичного затемнення

Змінні акумулятори
Можливість швидкої заміни елементів живлення забезпечує тривалий термін служби маски

Універсальне застосування
Підходить для всіх методів дугового зварювання: електродного, MIG/MAG, зварювання порошковим дротом та TIG

Примітка
Обережно! Не підходить для лазерного зварювання

Робоча температура, мін./макс. від -10 до 60 °C
Стандарт EN 166, 175, 379
Електропостачання 2 змінних гудзикових елемента живлення на 3 В (CR2032)
Вага 425 г
Знак відповідності CE, ANSI, AS/NZS
Призначення Зварювальні роботи
Світлопроникність, в неактивному стані Рівень захисту 3
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-12
Тип продукту Шапка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Легкий, зручний захист від відблисків з автоматичним затемненням
Легка та комфортна маска з м’якими текстильними елементами, що не створює надмірного навантаження на шию завдяки збалансованому розподілу ваги. Може бути індивідуально відрегульована під будь-який розмір голови

Оптимальний захист
Широке покриття обличчя, шиї та вух запобігає опікам. Забезпечує ефективний захист від відблисків під час роботи

Регулювання ступеня затемнення
Плавний вибір рівня затемнення в діапазоні DIN 9–12. Передбачений режим шліфування, що дозволяє вимкнути касету та виконувати шліфування без мерехтіння

Розширене поле зору
Збільшений огляд завдяки спеціальному вирізу для носа в касеті автоматичного затемнення

Змінні акумулятори
Можливість швидкої заміни елементів живлення забезпечує тривалий термін служби маски

Універсальне застосування
Підходить для всіх методів дугового зварювання: електродного, MIG/MAG, зварювання порошковим дротом та TIG

Примітка
Обережно! Не підходить для лазерного зварювання

Характеристики arrow_down
Робоча температура, мін./макс. від -10 до 60 °C
Стандарт EN 166, 175, 379
Електропостачання 2 змінних гудзикових елемента живлення на 3 В (CR2032)
Вага 425 г
Знак відповідності CE, ANSI, AS/NZS
Призначення Зварювальні роботи
Світлопроникність, в неактивному стані Рівень захисту 3
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-12
Тип продукту Шапка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити