Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S
Фото - 1 - Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S
Фото - 2 - Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S
Фото - 3 - Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S
Фото - 1 - Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S
Фото - 2 - Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S
Фото - 3 - Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S

Саморез по бетону с большой цилиндрической скругленной головкой W-BS/S (5929156005)

Сам. по бет. W-BS, оц ст, круп. цил скр гол, тип P АНКЕР-(W-BS/LP)-(A2K)-TX30-5-6X40
Номер товару 5929156005
Немає в наявності
Ціна:
24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже велика площа поверхні, спеціально розроблена для встановлення монтажних профілів, оцинкована сталь. Виняткова експлуатаційна гнучкість Три глибини анкерного кріплення (розмір 6–14) та велика різноманітність типів Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю та міжцентрові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка та проста установка Для установки не потрібний великий крутний момент Миттєва несуча здатність – без очікування Примітка Починаючи з розміру 8 для установки рекомендується застосування відповідного шуруповерта. Якщо встановлюється кілька анкерів один за одним в одному напрямку навантаження, тільки один анкер можна розташувати під навантаженням на зріз. Область застосування Індивідуальне кріплення Стандартний бетон C20/25 – C50/60 (з тріщинами та без тріщин) Багаторазове кріплення Для анкерного кріплення ненесучих систем у бетоні з тріщинами та без тріщин Для кріплення в стелях із попередньо напружених бетонних пустотілих блоків Приваблива геометрія з великою опорною поверхнею головки, що ідеально підходить для кріплення, напр., монтажних профілів, поручнів, металевих профілів, кронштейнів, дерев'яних основ Можливість використання в бетоні < C20/25 та природному камені, стійкому до стиснення (без схвалення) W-BS/S (оцинкована сталь) схвалений для використання у сухих приміщеннях
Діаметр голови 18 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Довжина анкера (l) 40 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 5 мм
Розмір анкера 6 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр різьби 7,5 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 8 мм
Розмір приводу TX30
Типове позначення W-BS тип LP
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже велика площа поверхні, спеціально розроблена для встановлення монтажних профілів, оцинкована сталь. Виняткова експлуатаційна гнучкість Три глибини анкерного кріплення (розмір 6–14) та велика різноманітність типів Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю та міжцентрові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка та проста установка Для установки не потрібний великий крутний момент Миттєва несуча здатність – без очікування Примітка Починаючи з розміру 8 для установки рекомендується застосування відповідного шуруповерта. Якщо встановлюється кілька анкерів один за одним в одному напрямку навантаження, тільки один анкер можна розташувати під навантаженням на зріз. Область застосування Індивідуальне кріплення Стандартний бетон C20/25 – C50/60 (з тріщинами та без тріщин) Багаторазове кріплення Для анкерного кріплення ненесучих систем у бетоні з тріщинами та без тріщин Для кріплення в стелях із попередньо напружених бетонних пустотілих блоків Приваблива геометрія з великою опорною поверхнею головки, що ідеально підходить для кріплення, напр., монтажних профілів, поручнів, металевих профілів, кронштейнів, дерев'яних основ Можливість використання в бетоні < C20/25 та природному камені, стійкому до стиснення (без схвалення) W-BS/S (оцинкована сталь) схвалений для використання у сухих приміщеннях
Характеристики arrow_down
Діаметр голови 18 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Довжина анкера (l) 40 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 5 мм
Розмір анкера 6 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Діаметр різьби 7,5 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 8 мм
Розмір приводу TX30
Типове позначення W-BS тип LP
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -69.5 %
44.62 грн/шт
13.63 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
1859.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
105.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
41.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
129.07 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
168 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити