Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 1 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 2 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 3 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 4 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 5 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 6 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 7 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Новинка
Фото - 1 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 2 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 3 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 4 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 5 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 6 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m
Фото - 7 - Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m

Рулетка сталева в закритому корпусі, W13 mm, L30 m (0714641603)

Рулетка сталева в закритому корпусі, із прискорювачем 3:1, W13 mm, L30 m -арт. 0714641603
Номер товару 0714641603
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сталева рулетка в закритому корпусі з прискореним змотуванням

  • Передатне число 3:1 прискорює змотування стрічки у три рази
  • Закритий корпус захищає стрічку від пилу, бруду та механічних пошкоджень
  • Спеціальне покриття сталевої стрічки підвищує її зносостійкість
  • Відкидний анкер дає змогу фіксувати стрічку на крайках та заготовках
  • Посилений наконечник захищений від заломів і деформацій
  • Клас точності II згідно з вимогами ЄС
Ширина стрічки (B) 13 мм
Довжина стрічки (L) 30 м
Клас точності II

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сталева рулетка в закритому корпусі з прискореним змотуванням

  • Передатне число 3:1 прискорює змотування стрічки у три рази
  • Закритий корпус захищає стрічку від пилу, бруду та механічних пошкоджень
  • Спеціальне покриття сталевої стрічки підвищує її зносостійкість
  • Відкидний анкер дає змогу фіксувати стрічку на крайках та заготовках
  • Посилений наконечник захищений від заломів і деформацій
  • Клас точності II згідно з вимогами ЄС
Характеристики arrow_down
Ширина стрічки (B) 13 мм
Довжина стрічки (L) 30 м
Клас точності II
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4207.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
566.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
248.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності