Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара
Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара
Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара
Версії товару Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер/спандекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 15 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер/спандекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 15 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер/спандекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 15 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер/спандекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер/спандекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 204 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 204 грн |
Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth
Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth - це багатофункціональна рукавичка, яка забезпечує захист рук від механічних впливів, хімічних речовин та температур. Рукавичка виготовлена з міцного нейлону та лайкри, що забезпечує хорошу еластичність та повітропроникність. Внутрішня поверхня долоні та пальців покрита спіненим нітриловим шаром, який забезпечує амортизацію та захист від порізів.
Спосіб застосування
Рукавички Tigerflex Hi-Lite призначені для захисту рук під час виконання наступних робіт:
- Слюсарні роботи
- Монтажні роботи
- Малярські роботи
- Роботи з хімічними речовинами
- Роботи в умовах підвищеної температури
Рукавички надягають на руки і щільно облягають їх. Для максимального комфорту рекомендується вибирати рукавички відповідного розміру.
Основні характеристики
- Матеріал: нейлон, лайкра, нітрил
- Колір: яскраво-жовтий
- Розміри: від 7 до 11
- Клас захисту: EN 388:2016
- Захист від механічних впливів: 2
- Захист від хімічних речовин: A
- Захист від температур: 110°C
Особливості
- Яскравий колір підвищує видимість працівника в умовах поганого освітлення.
- Спінене нітрилове покриття забезпечує амортизацію та захист від порізів.
- Безшовне кругове в'язання виключає натирання рук.
Особливості використання
- Рукавички слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень.
- При пошкодженні рукавички необхідно замінити їх на нові.
- Рукавички слід зберігати в сухому місці.
Навіщо цей товар
Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth - це незамінний інструмент для працівників, які виконують роботи, пов'язані з ризиком для рук. Рукавички забезпечують надійний захист від механічних впливів, хімічних речовин та температур, що дозволяє запобігти травмам і зберегти здоров'я.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі захисних рукавичок слід звернути увагу на такі фактори:
- Клас захисту
- Матеріал виготовлення
- Розмір
- Особливості використання
Захисна рукавичка Tigerflex Hi-Lite від Wurth - це якісний та надійний інструмент, який забезпечує надійний захист рук. Рукавички прості у використанні та зручні у роботі.