Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX HI-LITE, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX HI-LITE, пара, розмір 7
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX HI-LITE, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX HI-LITE, пара, розмір 7
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX HI-LITE, пара, розмір 7

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX HI-LITE, пара, розмір 7 (0899403087)

Рукавиці захисні TIGERFLEX HI-LITE, поліестер, покритя нітрил, пара, р.7 -арт. 0899403087
Номер товару 0899403087
В наявності
Ціна:
204 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Яскраві та зручні захисні рукавиці для робіт, що вимагають гарного захоплення та еластичності рукавиці
  • Яскравий колір.
    Руки оператора видно навіть при слабкому освітленні
  • Безшовна кругова в’язка з нитки містить нейлон / лайкру®
    Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими нітриловими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки забезпечує хороше захоплення
  • Висока тактильна чутливість
  • Еластична манжета
Відповідає стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 4122X
Клас в'язки 15
Розмір 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер/спандекс
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал покриття Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Яскраві та зручні захисні рукавиці для робіт, що вимагають гарного захоплення та еластичності рукавиці
  • Яскравий колір.
    Руки оператора видно навіть при слабкому освітленні
  • Безшовна кругова в’язка з нитки містить нейлон / лайкру®
    Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими нітриловими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки забезпечує хороше захоплення
  • Висока тактильна чутливість
  • Еластична манжета
Відповідає стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 4122X
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 15
Розмір 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер/спандекс
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал покриття Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт