Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці універсальні в’язані білі, пара
Фото - 1 - Рукавиці універсальні в’язані білі, пара
Фото - 1 - Рукавиці універсальні в’язані білі, пара

Рукавиці універсальні в’язані білі, пара (0899404185)

Рукавиці універсальні в’язані білі, бавовна та поліестер, пара, розмір універсальний, RED STRIPE -арт. 0899404185
Номер товару 0899404185
В наявності
Ціна:
18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для сухих робіт
Клас в'язки 10
Стандарт EN 420
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Категорія I
Колір Натуральний
Розмір Універсальний розмір
Підходить для дрібних, точних робіт
  • Підбір і пакування
  • Ремонт і технічне обслуговування
  • Побутове і промислове застосування
  • Роботи з чутливими матеріалами в сухих умовах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Для сухих робіт
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 10
Стандарт EN 420
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Категорія I
Колір Натуральний
Розмір Універсальний розмір
Застосування arrow_down
Підходить для дрібних, точних робіт
  • Підбір і пакування
  • Ремонт і технічне обслуговування
  • Побутове і промислове застосування
  • Роботи з чутливими матеріалами в сухих умовах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
1310.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
107.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 12 шт
Передзамовлення