Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10 (0899407210)
Рукавиці для захисту від високих температур H-110, арамід, нітрил, пара, р.10 -арт. 0899407210
Номер товару 0899407210
Немає в наявності
Ціна:
952.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальні, гнучкі теплозахисні рукавиці з нітриловим покриттям з високою чутливістю та комфортом
Короткочасний захист від контактного тепла до 250°C
Нітрилове покриття, що не пропускає рідину, з високим ступенем захисту
Без прямого контакту з гарячими рідинами або парами
Хороше зчеплення
Можна також використовувати в злегка маслянистих середовищах
Додатковий захист від порізів і збільшений термін служби завдяки посиленому вигину великого пальця
Надзвичайно висока механічна стійкість
Зручні під час використання
| Клас в'язки | 10 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 407, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від теплової енергії |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Матеріал основи | Пара-арамідне синтетичне волокно |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Виробництво пластмас, металообробна промисловість, сталеливарна промисловість, скловиробництво, а також робота з гарячими та гострими предметами
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Універсальні, гнучкі теплозахисні рукавиці з нітриловим покриттям з високою чутливістю та комфортом
Короткочасний захист від контактного тепла до 250°C
Нітрилове покриття, що не пропускає рідину, з високим ступенем захисту
Без прямого контакту з гарячими рідинами або парами
Хороше зчеплення
Можна також використовувати в злегка маслянистих середовищах
Додатковий захист від порізів і збільшений термін служби завдяки посиленому вигину великого пальця
Надзвичайно висока механічна стійкість
Зручні під час використання
Характеристики
| Клас в'язки | 10 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 407, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від теплової енергії |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Матеріал основи | Пара-арамідне синтетичне волокно |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Виробництво пластмас, металообробна промисловість, сталеливарна промисловість, скловиробництво, а також робота з гарячими та гострими предметами
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Немає відгуків про цей товар.