Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-320, пара, розмір 9 (0899403669)

Рукавиці для захисту від порізів W-320, LEVEL D, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899403669
Номер товару 0899403669
В наявності
Ціна:
432 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальна та дуже зручна рукавиця, стійка до порізів, з функцією захисту від електростатичного розряду відповідно до стандарту EN 16350
  • Захист від електростатичного розряду
  • Хороший захист від стирання та порізів
  • Подовжений термін служби завдяки додатковому посиленню в області згину великого пальця
  • Високий рівень комфорту завдяки матеріалу основи, що не містить скла та сталі, та дихаючому покриттю з нітрилової піни
  • Відмінна посадка
  • Хороша чутливість
  • Сумісність із сенсорними екранами
  • Розмір 9
    Клас в'язки 15
    Стійкість до порізів згідно ISO 13997 D
    Категорія II
    Матеріал покриття Нітрилова піна
    Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
    Матеріал основи HPPE/вуглеволокно/нейлон/спандекс

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
    Універсальна та дуже зручна рукавиця, стійка до порізів, з функцією захисту від електростатичного розряду відповідно до стандарту EN 16350
  • Захист від електростатичного розряду
  • Хороший захист від стирання та порізів
  • Подовжений термін служби завдяки додатковому посиленню в області згину великого пальця
  • Високий рівень комфорту завдяки матеріалу основи, що не містить скла та сталі, та дихаючому покриттю з нітрилової піни
  • Відмінна посадка
  • Хороша чутливість
  • Сумісність із сенсорними екранами
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 9
    Клас в'язки 15
    Стійкість до порізів згідно ISO 13997 D
    Категорія II
    Матеріал покриття Нітрилова піна
    Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
    Матеріал основи HPPE/вуглеволокно/нейлон/спандекс
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    492 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити