Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для розвальцьовування
Фото - 1 - Інструмент для розвальцьовування
Фото - 2 - Інструмент для розвальцьовування
Фото - 1 - Інструмент для розвальцьовування
Фото - 2 - Інструмент для розвальцьовування

Інструмент для розвальцьовування (071543022)

Розвальцювальні інструмент Н-Р-Д / Розвальцьовування-ТОРМ.ТРУБ.-5-16
Номер товару 071543022
Немає в наявності
Ціна:
4764.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Притиск: Самоцентрующаяся деталь Швидкодіючий затиск: 3 / 16-5 / 8 дюйма, 5-16 мм
Діаметр труби в дюймах, мін./макс. 3/16-5/8 дюйма
Діаметр труби, мін. / макс . 5-16 мм
Кут буртика 90 °
Область застосування Для створення одиночних буртиков з кутом 45 ° на мідних, латунних, алюмінієвих трубах і трубах з маловуглецевої стали Ідеально підходить для холодильної техніки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Притиск: Самоцентрующаяся деталь Швидкодіючий затиск: 3 / 16-5 / 8 дюйма, 5-16 мм
Характеристики arrow_down
Діаметр труби в дюймах, мін./макс. 3/16-5/8 дюйма
Діаметр труби, мін. / макс . 5-16 мм
Кут буртика 90 °
Застосування arrow_down
Область застосування Для створення одиночних буртиков з кутом 45 ° на мідних, латунних, алюмінієвих трубах і трубах з маловуглецевої стали Ідеально підходить для холодильної техніки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
588 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1140 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення