Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор складаний, вертикальний FFP2
Фото - 1 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2
Фото - 2 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2
Фото - 3 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2
Фото - 1 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2
Фото - 2 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2
Фото - 3 - Респіратор складаний, вертикальний FFP2

Респіратор складаний, вертикальний FFP2 (0899110202)

Респіратор складаний, вертикальний FFP2 без клапана FМ1000 -арт. 0899110202
Номер товару 0899110202
Немає в наявності
Ціна:
144 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
    Гучкий затиск для носа:,
    • Добре лягає на обличчя
    • Надійне ущільнення навколо носа
      Внутрішня підкладка з м’якого флісу:
    • Комфортно носити
    • Гідрофобний матеріал відштовхує вологу
    • М’який на шкірі та зручний
      Середній багатошаровий фільтр:
    • Дуже низький опір диханню
    • Еластичні тканинні смужки
    • Надзвичайно якісні наголовники, стійкі до розривів, підходять для різних розмірів голови
    • Вони не заплутуються в волоссі
      Плоский і складений дизайн:
    • Легко носити і завжди під рукою
    • Відмінна щільна посадка
      Маски окремо упаковані в поліетиленові пакети
    Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фільтра FFP2 NR D
    Виконання без клапана

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
      Гучкий затиск для носа:,
      • Добре лягає на обличчя
      • Надійне ущільнення навколо носа
        Внутрішня підкладка з м’якого флісу:
      • Комфортно носити
      • Гідрофобний матеріал відштовхує вологу
      • М’який на шкірі та зручний
        Середній багатошаровий фільтр:
      • Дуже низький опір диханню
      • Еластичні тканинні смужки
      • Надзвичайно якісні наголовники, стійкі до розривів, підходять для різних розмірів голови
      • Вони не заплутуються в волоссі
        Плоский і складений дизайн:
      • Легко носити і завжди під рукою
      • Відмінна щільна посадка
        Маски окремо упаковані в поліетиленові пакети
      Характеристики arrow_down
      Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
      Тип фільтра FFP2 NR D
      Виконання без клапана
      Відгуків (0) arrow_down

      Немає відгуків про цей товар.

      Написати відгук

      Ім'я
      Ваш відгук:
      Оцінка

      Дякуємо за відгук!
      Документи arrow_down

      Інформація про продукт

      Останні переглянуті
      204.66 грн/шт
      Немає в наявності
      Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
      - +
      х 1 шт
      Передзамовлення