Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респиратор складной, вертикальный FFP2
Фото - 1 - Респиратор складной, вертикальный FFP2
Фото - 2 - Респиратор складной, вертикальный FFP2
Фото - 3 - Респиратор складной, вертикальный FFP2
Фото - 1 - Респиратор складной, вертикальный FFP2
Фото - 2 - Респиратор складной, вертикальный FFP2
Фото - 3 - Респиратор складной, вертикальный FFP2

Респиратор складной, вертикальный FFP2 (0899110202)

Респиратор складной, вертикальный FFP2 без клапана FМ1000
Номер товара 0899110202
В наличии
Цена:
144 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 20 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
    Громкий зажим для носа:,
    • Хорошо ложится на лицо
    • Надежное уплотнение вокруг носа
      Внутренняя подкладка из мягкого флиса:
    • Комфортно носить
    • Гидрофобный материал отталкивает влагу
    • Мягкий на коже и удобен
      Средний многослойный фильтр:
    • Очень низкое сопротивление дыханию
    • Эластические тканевые полоски
    • Чрезвычайно качественные наголовники, стойкие к разрывам, подходят для разных размеров головы
    • Они не запутываются в волосах
      Плоский и сложенный дизайн:
    • Легко носить и всегда под рукой
    • Отличная плотная посадка
      Маски отдельно упакованы в полиэтиленовые пакеты
    Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фильтра FFP2 NR D
    Исполнение без клапана

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
      Громкий зажим для носа:,
      • Хорошо ложится на лицо
      • Надежное уплотнение вокруг носа
        Внутренняя подкладка из мягкого флиса:
      • Комфортно носить
      • Гидрофобный материал отталкивает влагу
      • Мягкий на коже и удобен
        Средний многослойный фильтр:
      • Очень низкое сопротивление дыханию
      • Эластические тканевые полоски
      • Чрезвычайно качественные наголовники, стойкие к разрывам, подходят для разных размеров головы
      • Они не запутываются в волосах
        Плоский и сложенный дизайн:
      • Легко носить и всегда под рукой
      • Отличная плотная посадка
        Маски отдельно упакованы в полиэтиленовые пакеты
      Характеристики arrow_down
      Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
      Тип фильтра FFP2 NR D
      Исполнение без клапана
      Отзывов (0) arrow_down

      Нет отзывов про этот товар

      Написать отзыв

      Имя
      Ваш отзыв:
      Оценка

      Спасибо за отзыв!
      Документы arrow_down

      Информация о продукте