Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 1 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 2 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 3 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 4 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 5 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 1 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 2 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 3 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 4 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном
Фото - 5 - Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном

Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном (0899110504)

Респіратор одноразовий CM3000, CARBON FFP2 NR D, з клапаном -арт. 0899110504
Номер товару 0899110504
Немає в наявності
Ціна:
316.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 15 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З активованим вугіллям для усунення неприємних запахів і для використання під час зварювання Клапан видиху забезпечує комфортний мікроклімат всередині маски Ідеальний захист і комфорт завдяки спеціальним м'яким фільтруючим матеріалам Низький опір диханню Оптимальне прилягання і герметичність Попередньо сформований дизайн Носовий елемент для кращої фіксації Ущільнювальна кромка на половину висоти в області носа Бавовняний наголовний ремінець Використовуйте разом із захисними окулярами Würth для оптимального захисту
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фільтра FFP2 NR D
Призначення Будівництво
Виконання З клапаном
Тип продукту Респіратор
Область застосування Захищає від частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які є небезпечними або мають низький рівень токсичності, що перевищують гранично допустиму концентрацію в десять разів, наприклад, при шліфуванні, різанні та механічній обробці м'якої деревини, обробці скла і мінеральних волокон, при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу в будівельній галузі та сільському господарстві, при сортуванні відходів, а також при виконанні утилізації та зварювальних роботах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З активованим вугіллям для усунення неприємних запахів і для використання під час зварювання Клапан видиху забезпечує комфортний мікроклімат всередині маски Ідеальний захист і комфорт завдяки спеціальним м'яким фільтруючим матеріалам Низький опір диханню Оптимальне прилягання і герметичність Попередньо сформований дизайн Носовий елемент для кращої фіксації Ущільнювальна кромка на половину висоти в області носа Бавовняний наголовний ремінець Використовуйте разом із захисними окулярами Würth для оптимального захисту
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фільтра FFP2 NR D
Призначення Будівництво
Виконання З клапаном
Тип продукту Респіратор
Застосування arrow_down
Область застосування Захищає від частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які є небезпечними або мають низький рівень токсичності, що перевищують гранично допустиму концентрацію в десять разів, наприклад, при шліфуванні, різанні та механічній обробці м'якої деревини, обробці скла і мінеральних волокон, при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу в будівельній галузі та сільському господарстві, при сортуванні відходів, а також при виконанні утилізації та зварювальних роботах.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
22.49 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -5.8 %
8.28 грн/шт
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
382.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 20 шт
Передзамовлення