Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 2 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 3 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 4 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 5 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 2 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 3 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 4 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 5 - Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном

Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном (0899110504)

Респиратор одноразовый CM3000, CARBON FFP2 NR D, с клапаном -арт. 0899110504
Номер товара 0899110504
Нет в наличии
Цена:
260.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 15 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С активированным углем для устранения неприятных запахов и для использования во время сварки Клапан выдоха обеспечивает комфортный микроклимат внутри маски Идеальная защита и комфорт благодаря специальным мягким фильтрующим материалам Низкое сопротивление дыханию Оптимальное прилегание и герметичность Предварительно сформированный дизайн Носовой элемент для лучшей фиксации Уплотнительная кромка на половину высоты в области носа Хлопчатобумажный наголовный ремешок Используйте вместе с защитными очками Würth для оптимальной защиты
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фильтра FFP2 NR D
Назначение Строительство
Исполнение С клапаном
Вид изделия Респиратор
Область применения Защищает от частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, опасных или имеющих низкий уровень токсичности, превышающих предельно допустимую концентрацию в десять раз, например, при шлифовании, резке и механической обработке мягкой древесины, обработке стекла и минеральных волокон при выполнении работ, связанных с большим количеством пыли в строительной отрасли и сельском хозяйстве, при сортировке отходов, а также при выполнении утилизации и сварочных работах.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С активированным углем для устранения неприятных запахов и для использования во время сварки Клапан выдоха обеспечивает комфортный микроклимат внутри маски Идеальная защита и комфорт благодаря специальным мягким фильтрующим материалам Низкое сопротивление дыханию Оптимальное прилегание и герметичность Предварительно сформированный дизайн Носовой элемент для лучшей фиксации Уплотнительная кромка на половину высоты в области носа Хлопчатобумажный наголовный ремешок Используйте вместе с защитными очками Würth для оптимальной защиты
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фильтра FFP2 NR D
Назначение Строительство
Исполнение С клапаном
Вид изделия Респиратор
Применение arrow_down
Область применения Защищает от частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, опасных или имеющих низкий уровень токсичности, превышающих предельно допустимую концентрацию в десять раз, например, при шлифовании, резке и механической обработке мягкой древесины, обработке стекла и минеральных волокон при выполнении работ, связанных с большим количеством пыли в строительной отрасли и сельском хозяйстве, при сортировке отходов, а также при выполнении утилизации и сварочных работах.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
166.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 15 шт
Предзаказ