Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 2 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 3 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 4 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 5 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 6 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 2 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 3 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 4 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 5 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном
Фото - 6 - Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном

Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном (0899110523)

Респиратор одноразовый FM3000, FFP2 NR D, с клапаном -арт. 0899110523
Номер товара 0899110523
Нет в наличии
Цена:
166.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 15 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Полная защита и комфорт при использовании благодаря специальным мягким фильтровальным материалам. Низкое сопротивление дыханию Оптимальное прилегание и уплотнение благодаря: предварительно сформированном дизайне носовой зажим для лучшего держания уплотнительной кромке на половину высоты в области носа Сквозной хлопковый ремешок с петлями Используйте вместе с защитными очками Würth для оптимальной защиты.
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фильтра FFP2 NR D
Исполнение С клапаном
Вид изделия Респиратор
Назначение Универсальный
Область применения Защищает от частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, которые опасны или имеют низкий уровень токсичности, в десять раз превышают предельно допустимую концентрацию, например, при шлифовании, резке и механической обработке мягкой древесины, обработке стекла и минеральных волокон. , а также при выполнении работ, связанных с большим количеством пыли в строительной отрасли и сельском хозяйстве.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Полная защита и комфорт при использовании благодаря специальным мягким фильтровальным материалам. Низкое сопротивление дыханию Оптимальное прилегание и уплотнение благодаря: предварительно сформированном дизайне носовой зажим для лучшего держания уплотнительной кромке на половину высоты в области носа Сквозной хлопковый ремешок с петлями Используйте вместе с защитными очками Würth для оптимальной защиты.
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фильтра FFP2 NR D
Исполнение С клапаном
Вид изделия Респиратор
Назначение Универсальный
Применение arrow_down
Область применения Защищает от частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, которые опасны или имеют низкий уровень токсичности, в десять раз превышают предельно допустимую концентрацию, например, при шлифовании, резке и механической обработке мягкой древесины, обработке стекла и минеральных волокон. , а также при выполнении работ, связанных с большим количеством пыли в строительной отрасли и сельском хозяйстве.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!