Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 2 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 3 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 4 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 5 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 6 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 7 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 8 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Новинка
Фото - 1 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 2 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 3 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 4 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 5 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 6 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 7 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000
Фото - 8 - Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000

Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000 (0772150005)

Пусковий пристрій BOOSTER LB 1000, 12V, 1000A Li-ion -арт. 0772150005
Номер товару 0772150005
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
29502 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужний пусковий пристрій 12 В для професійного застосування в автомайстерні та в дорозі

Призначений для автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами та сумісний з усіма типами стартерних акумуляторів.

Якість, продуктивність і конструкція

  • Вбудований акумуляторний блок забезпечує пусковий струм до 1000 А
  • Надійна та довговічна літій-іонна технологія акумулятора
  • Режим Override надає додаткову пускову потужність у разі глибокого розрядження автомобільного акумулятора
  • Міцний корпус з ABS, TPE та металу розрахований на професійне використання

Простий і зручний у використанні

  • Інтегрована ручка та бічні тримачі затискачів спрощують перенесення і зберігання пристрою
  • Ергономічні затискачі та кабелі загальною довжиною 80 см забезпечують зручне підключення
  • Чотирирядковий LCD-дисплей відображає рівень заряду внутрішнього акумулятора
  • Мінімалістична панель керування спрощує роботу
  • Вбудований світлодіодний ліхтар полегшує роботу за недостатнього освітлення

Безпека без компромісів

  • Літій-іонний акумулятор, корпус із негорючих матеріалів і внутрішній запобіжник знижують ризик займання
  • Електронна система з кількома функціями захисту забезпечує високий рівень безпеки під час експлуатації
Сила струму номінальна 1000 A
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Акумуляторна батарея / стаціонарна батарея Ні
Колір Сірий колір, Чорний колір
Сила струму, макс. 2000 A
Індикація 4-рядковий РК-дисплей
Ємність акумулятора / батареї 7000 мА·год
Перетин дроту 21,15 мм²
Ширина x висота x глибина 80,5 x 324,5 x 229 мм
Матеріал корпусу ABS/TPE/метал
Типове позначення Літієвий бустер 1000 А

Порядок використання

  1. Вимкніть автомобіль і вийміть ключ із замка запалювання
  2. Переконайтеся, що пусковий пристрій вимкнений і повністю заряджений
  3. Спочатку приєднайте червоний позитивний затискач до плюсової клеми акумулятора, потім чорний негативний затискач – до точки маси автомобіля
  4. Увімкніть пусковий пристрій і запустіть двигун
  5. За потреби активуйте режим Override, якщо автомобільний акумулятор глибоко розряджений або стандартної пускової потужності недостатньо
  6. Вимкніть пусковий пристрій. Спочатку від'єднайте негативний затискач, потім позитивний
  7. Після використання зарядіть пусковий пристрій

Увага

Режим Override слід застосовувати з особливою обережністю і лише у виняткових випадках, оскільки в цьому режимі вимикаються захист від іскріння та захист від переполюсовки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужний пусковий пристрій 12 В для професійного застосування в автомайстерні та в дорозі

Призначений для автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами та сумісний з усіма типами стартерних акумуляторів.

Якість, продуктивність і конструкція

  • Вбудований акумуляторний блок забезпечує пусковий струм до 1000 А
  • Надійна та довговічна літій-іонна технологія акумулятора
  • Режим Override надає додаткову пускову потужність у разі глибокого розрядження автомобільного акумулятора
  • Міцний корпус з ABS, TPE та металу розрахований на професійне використання

Простий і зручний у використанні

  • Інтегрована ручка та бічні тримачі затискачів спрощують перенесення і зберігання пристрою
  • Ергономічні затискачі та кабелі загальною довжиною 80 см забезпечують зручне підключення
  • Чотирирядковий LCD-дисплей відображає рівень заряду внутрішнього акумулятора
  • Мінімалістична панель керування спрощує роботу
  • Вбудований світлодіодний ліхтар полегшує роботу за недостатнього освітлення

Безпека без компромісів

  • Літій-іонний акумулятор, корпус із негорючих матеріалів і внутрішній запобіжник знижують ризик займання
  • Електронна система з кількома функціями захисту забезпечує високий рівень безпеки під час експлуатації
Характеристики arrow_down
Сила струму номінальна 1000 A
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Акумуляторна батарея / стаціонарна батарея Ні
Колір Сірий колір, Чорний колір
Сила струму, макс. 2000 A
Індикація 4-рядковий РК-дисплей
Ємність акумулятора / батареї 7000 мА·год
Перетин дроту 21,15 мм²
Ширина x висота x глибина 80,5 x 324,5 x 229 мм
Матеріал корпусу ABS/TPE/метал
Типове позначення Літієвий бустер 1000 А
Застосування arrow_down

Порядок використання

  1. Вимкніть автомобіль і вийміть ключ із замка запалювання
  2. Переконайтеся, що пусковий пристрій вимкнений і повністю заряджений
  3. Спочатку приєднайте червоний позитивний затискач до плюсової клеми акумулятора, потім чорний негативний затискач – до точки маси автомобіля
  4. Увімкніть пусковий пристрій і запустіть двигун
  5. За потреби активуйте режим Override, якщо автомобільний акумулятор глибоко розряджений або стандартної пускової потужності недостатньо
  6. Вимкніть пусковий пристрій. Спочатку від'єднайте негативний затискач, потім позитивний
  7. Після використання зарядіть пусковий пристрій

Увага

Режим Override слід застосовувати з особливою обережністю і лише у виняткових випадках, оскільки в цьому режимі вимикаються захист від іскріння та захист від переполюсовки.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
301.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4020 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -54.3 %
0.92 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1258.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
Знижка -13.1 %
119.82 грн/шт
104.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити