Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 1 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 2 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 3 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 4 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 5 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 6 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 7 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 8 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 9 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 10 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 11 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 12 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 13 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 14 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 1 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 2 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 3 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 4 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 5 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 6 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 7 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 8 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 9 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 10 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 11 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 12 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 13 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
Фото - 14 - Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання (07011330)

9 відгуків Написати відгук
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання MASTER
Номер товару 07011330
Немає в наявності
Ціна:
50045.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальний пилосос з автоматичною системою очищення фільтра для виробничих і будівельних майданчиків, сертифікований для прибирання пилу класу L.

  • Плоска поверхня бака
  • Інтегрована система зберігання насадок і перехідників для інструменту, гнучкого шланга і кабелю живлення
  • Функція захисту від статичної електрики (контур заземлення)
  • Надійні колеса з гумовим покриттям

Пристрій оснащений функцією автоматичного очищення фільтра

  • Плоский складчастий фільтр за допомогою пневматичного удару автоматично очищається кожні 15 секунд (AUTO 15s) або кожні 60 секунд (AUTO 60s)
  • Можливість роботи без перерв на очистку фільтра

Знижений рівень шуму

  • Збільшення часу роботи фільтра
  • Можливість підключення електроінструменту
Потужність, макс. 1380 Вт
Тиск всмоктування 23 кПа
Ємність контейнера 30 л
Діаметр підключення шланга 35 мм
Ширина 370 мм
Вага виробу (1 шт.) 40 г
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Довжина 560 мм
Висота 580 мм
Рівень звукового тиску 69 дБ
Довжина кабелю 7,5 м
Потік повітря 74 л/с
Ступінь захисту IP IP X4
Никита 12.01.2024

Рекомендую этот пылесос, приобрел для сервиса и не пожалел. Всасывает пыль и грязь на высшем уровне. Салоны чистит безупречно

Сергей 02.01.2024

Боялся что качество будет не как в описании, но товар реально хороший и стоит своих денег. Можно брать, для сервиса или детейлинга мастхев.

Олександр 22.01.2024

По началу стремался заказывать такую вещь через интернет, но все было надежно упаковано пришло все в целостности и сохранности. Спасибо!

Виталий 28.01.2024

Для чистки салонов самое то, товар порадовал. Качество на высшем уровне, доставка и упаковка... вообще без проблем все доехало. Смело рекомендую!

Максим 14.02.2024

Отличный пылесос! Мощный, удобный в использовании, отлично справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Понравилось, что есть автоматическая очистка фильтра, это очень удобно. В целом, я очень доволен покупкой. Рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный пылесос.

Игнат 25.02.2024

Использую этот пылесос на работе. Он отлично подходит для уборки различных помещений: офисов, складов, производственных цехов. Пылесос легко справляется с пылью, грязью, мусором, а также с жидкостями. Функционал пылесоса очень широкий, что позволяет выполнять различные задачи. Качество сборки на высоте, все детали подогнаны идеально. Единственным недостатком является высокая цена, но она оправдывается универсальностью и функциональностью пылесоса.

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальний пилосос з автоматичною системою очищення фільтра для виробничих і будівельних майданчиків, сертифікований для прибирання пилу класу L.

  • Плоска поверхня бака
  • Інтегрована система зберігання насадок і перехідників для інструменту, гнучкого шланга і кабелю живлення
  • Функція захисту від статичної електрики (контур заземлення)
  • Надійні колеса з гумовим покриттям

Пристрій оснащений функцією автоматичного очищення фільтра

  • Плоский складчастий фільтр за допомогою пневматичного удару автоматично очищається кожні 15 секунд (AUTO 15s) або кожні 60 секунд (AUTO 60s)
  • Можливість роботи без перерв на очистку фільтра

Знижений рівень шуму

  • Збільшення часу роботи фільтра
  • Можливість підключення електроінструменту
Характеристики arrow_down
Потужність, макс. 1380 Вт
Тиск всмоктування 23 кПа
Ємність контейнера 30 л
Діаметр підключення шланга 35 мм
Ширина 370 мм
Вага виробу (1 шт.) 40 г
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Довжина 560 мм
Висота 580 мм
Рівень звукового тиску 69 дБ
Довжина кабелю 7,5 м
Потік повітря 74 л/с
Ступінь захисту IP IP X4
Відгуків (9) arrow_down
Никита 12.01.2024

Рекомендую этот пылесос, приобрел для сервиса и не пожалел. Всасывает пыль и грязь на высшем уровне. Салоны чистит безупречно

Сергей 02.01.2024

Боялся что качество будет не как в описании, но товар реально хороший и стоит своих денег. Можно брать, для сервиса или детейлинга мастхев.

Олександр 22.01.2024

По началу стремался заказывать такую вещь через интернет, но все было надежно упаковано пришло все в целостности и сохранности. Спасибо!

Виталий 28.01.2024

Для чистки салонов самое то, товар порадовал. Качество на высшем уровне, доставка и упаковка... вообще без проблем все доехало. Смело рекомендую!

Максим 14.02.2024

Отличный пылесос! Мощный, удобный в использовании, отлично справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Понравилось, что есть автоматическая очистка фильтра, это очень удобно. В целом, я очень доволен покупкой. Рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный пылесос.

Игнат 25.02.2024

Использую этот пылесос на работе. Он отлично подходит для уборки различных помещений: офисов, складов, производственных цехов. Пылесос легко справляется с пылью, грязью, мусором, а также с жидкостями. Функционал пылесоса очень широкий, что позволяет выполнять различные задачи. Качество сборки на высоте, все детали подогнаны идеально. Единственным недостатком является высокая цена, но она оправдывается универсальностью и функциональностью пылесоса.

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті