Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 1 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 2 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 3 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 4 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 5 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 6 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 7 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 8 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 9 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 10 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 11 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 12 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 13 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 14 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 1 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 2 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 3 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 4 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 5 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 6 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 7 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 8 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 9 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 10 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 11 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 12 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 13 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки
Фото - 14 - Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки

Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки (07011330)

9 отзывов Написать отзыв
Промышленный пылесос ISS 30-L AUTOMATIC для влажной и сухой уборки MASTER
Номер товара 07011330
Нет в наличии
Цена:
42286.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Универсальный пылесос с автоматической системой очистки фильтра для производственных и строительных площадок, сертифицированный для уборки пыли класса L.

  • Плоская поверхность бака
  • Интегрированная система хранения насадок и переходников для инструмента, гибкого шланга и кабеля питания
  • Функция защиты от статического электричества (контур заземления)
  • Надежные колеса с резиновым покрытием

Устройство оснащено функцией автоматической очистки фильтра

  • Плоский складчатый фильтр с помощью пневматического удара автоматически очищается каждые 15 секунд (AUTO 15s) или каждые 60 секунд (AUTO 60s)
  • Возможность работы без перерывов на очистку фильтра

Сниженный уровень шума

  • Увеличение времени работы фильтра
  • Возможность подключения электроинструмента
Мощность, макс. 1380 Вт
Нижнее давление 23 кПа
Емкость контейнера 30 л
Диаметр подключения шланга 35 мм
Ширина 370 мм
Вес изделия (1 шт.) 40 г
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Длина 560 мм
Высота 580 мм
Уровень звукового давления 69 дБ
Длина кабеля 7,5 м
Поток воздуха 74 л/с
Степень защиты IP IP X4
Никита 12.01.2024

Рекомендую этот пылесос, приобрел для сервиса и не пожалел. Всасывает пыль и грязь на высшем уровне. Салоны чистит безупречно

Сергей 02.01.2024

Боялся что качество будет не как в описании, но товар реально хороший и стоит своих денег. Можно брать, для сервиса или детейлинга мастхев.

Олександр 22.01.2024

По началу стремался заказывать такую вещь через интернет, но все было надежно упаковано пришло все в целостности и сохранности. Спасибо!

Виталий 28.01.2024

Для чистки салонов самое то, товар порадовал. Качество на высшем уровне, доставка и упаковка... вообще без проблем все доехало. Смело рекомендую!

Максим 14.02.2024

Отличный пылесос! Мощный, удобный в использовании, отлично справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Понравилось, что есть автоматическая очистка фильтра, это очень удобно. В целом, я очень доволен покупкой. Рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный пылесос.

Игнат 25.02.2024

Использую этот пылесос на работе. Он отлично подходит для уборки различных помещений: офисов, складов, производственных цехов. Пылесос легко справляется с пылью, грязью, мусором, а также с жидкостями. Функционал пылесоса очень широкий, что позволяет выполнять различные задачи. Качество сборки на высоте, все детали подогнаны идеально. Единственным недостатком является высокая цена, но она оправдывается универсальностью и функциональностью пылесоса.

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Универсальный пылесос с автоматической системой очистки фильтра для производственных и строительных площадок, сертифицированный для уборки пыли класса L.

  • Плоская поверхность бака
  • Интегрированная система хранения насадок и переходников для инструмента, гибкого шланга и кабеля питания
  • Функция защиты от статического электричества (контур заземления)
  • Надежные колеса с резиновым покрытием

Устройство оснащено функцией автоматической очистки фильтра

  • Плоский складчатый фильтр с помощью пневматического удара автоматически очищается каждые 15 секунд (AUTO 15s) или каждые 60 секунд (AUTO 60s)
  • Возможность работы без перерывов на очистку фильтра

Сниженный уровень шума

  • Увеличение времени работы фильтра
  • Возможность подключения электроинструмента
Характеристики arrow_down
Мощность, макс. 1380 Вт
Нижнее давление 23 кПа
Емкость контейнера 30 л
Диаметр подключения шланга 35 мм
Ширина 370 мм
Вес изделия (1 шт.) 40 г
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Длина 560 мм
Высота 580 мм
Уровень звукового давления 69 дБ
Длина кабеля 7,5 м
Поток воздуха 74 л/с
Степень защиты IP IP X4
Отзывов (9) arrow_down
Никита 12.01.2024

Рекомендую этот пылесос, приобрел для сервиса и не пожалел. Всасывает пыль и грязь на высшем уровне. Салоны чистит безупречно

Сергей 02.01.2024

Боялся что качество будет не как в описании, но товар реально хороший и стоит своих денег. Можно брать, для сервиса или детейлинга мастхев.

Олександр 22.01.2024

По началу стремался заказывать такую вещь через интернет, но все было надежно упаковано пришло все в целостности и сохранности. Спасибо!

Виталий 28.01.2024

Для чистки салонов самое то, товар порадовал. Качество на высшем уровне, доставка и упаковка... вообще без проблем все доехало. Смело рекомендую!

Максим 14.02.2024

Отличный пылесос! Мощный, удобный в использовании, отлично справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Понравилось, что есть автоматическая очистка фильтра, это очень удобно. В целом, я очень доволен покупкой. Рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный пылесос.

Игнат 25.02.2024

Использую этот пылесос на работе. Он отлично подходит для уборки различных помещений: офисов, складов, производственных цехов. Пылесос легко справляется с пылью, грязью, мусором, а также с жидкостями. Функционал пылесоса очень широкий, что позволяет выполнять различные задачи. Качество сборки на высоте, все детали подогнаны идеально. Единственным недостатком является высокая цена, но она оправдывается универсальностью и функциональностью пылесоса.

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте