Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стенд поворотний для фарбування
Фото - 1 - Стенд поворотний для фарбування
Фото - 2 - Стенд поворотний для фарбування
Фото - 3 - Стенд поворотний для фарбування
Фото - 1 - Стенд поворотний для фарбування
Фото - 2 - Стенд поворотний для фарбування
Фото - 3 - Стенд поворотний для фарбування

Стенд поворотний для фарбування (18890960105)

Стенд поворотний для фарбування, 1000x800x1500 mm, з ножним фіксатором
Номер товару 18890960105
В наявності
Ціна:
14640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Мобільний стенд призначений для фіксації та фарбування кузовних деталей під час ремонтних і малярних робіт

Оснащений ножним фіксатором поворотного механізму, що забезпечує стійкість під час роботи. Регульована конструкція з додатковим подовженням дає змогу зручно розміщувати деталі різних розмірів, а комплект із шести регульованих тримачів із захисними накладками запобігає пошкодженню поверхні. Стенд виготовлений зі сталі для високої міцності та тривалого строку служби.


  • Поворотна конструкція забезпечує зручний доступ до деталі з різних сторін без необхідності її повторного встановлення
  • Ножна педаль фіксації дає змогу швидко та надійно зафіксувати стенд у потрібному положенні
  • Шість регульованих тримачів із затискачами для надійної фіксації кузовних елементів різної форми
  • Тримач для фарбопульта забезпечує зручне розміщення інструмента під час роботи
  • Додаткове подовження 700 мм дає змогу працювати з деталями більшого розміру
  • Стійка конструкція підтримує стабільне положення деталі під час фарбування
Кількість тримачів 6 шт.
Матеріал Сталь
Довжина x Висота x Ширина 1000 x 800 x 1500 мм
Виконання Ножна педаль фіксації поворотного механізму
Додаткове подовження до 700 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Мобільний стенд призначений для фіксації та фарбування кузовних деталей під час ремонтних і малярних робіт

Оснащений ножним фіксатором поворотного механізму, що забезпечує стійкість під час роботи. Регульована конструкція з додатковим подовженням дає змогу зручно розміщувати деталі різних розмірів, а комплект із шести регульованих тримачів із захисними накладками запобігає пошкодженню поверхні. Стенд виготовлений зі сталі для високої міцності та тривалого строку служби.


  • Поворотна конструкція забезпечує зручний доступ до деталі з різних сторін без необхідності її повторного встановлення
  • Ножна педаль фіксації дає змогу швидко та надійно зафіксувати стенд у потрібному положенні
  • Шість регульованих тримачів із затискачами для надійної фіксації кузовних елементів різної форми
  • Тримач для фарбопульта забезпечує зручне розміщення інструмента під час роботи
  • Додаткове подовження 700 мм дає змогу працювати з деталями більшого розміру
  • Стійка конструкція підтримує стабільне положення деталі під час фарбування
Характеристики arrow_down
Кількість тримачів 6 шт.
Матеріал Сталь
Довжина x Висота x Ширина 1000 x 800 x 1500 мм
Виконання Ножна педаль фіксації поворотного механізму
Додаткове подовження до 700 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити