Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стенд поворотный для покраски
Фото - 1 - Стенд поворотный для покраски
Фото - 2 - Стенд поворотный для покраски
Фото - 3 - Стенд поворотный для покраски
Фото - 1 - Стенд поворотный для покраски
Фото - 2 - Стенд поворотный для покраски
Фото - 3 - Стенд поворотный для покраски

Стенд поворотный для покраски (18890960105)

Стенд поворотный для покраски, 1000x800x1500 mm, с ножным фиксатором
Номер товара 18890960105
В наличии
Цена:
14640 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мобильный стенд предназначен для фиксации и покраски кузовных деталей во время ремонтных и малярных работ

Оборудован ножным фиксатором колес, обеспечивающим устойчивость во время работы. Регулируемая конструкция с дополнительным удлинением позволяет удобно размещать детали разных размеров, а комплект из шести регулируемых держателей с защитными накладками предотвращает повреждение поверхности. Стенд изготовлен из стали для высокой прочности и длительного срока службы.


  • Поворотная конструкция обеспечивает удобный доступ к деталям с разных сторон без необходимости ее повторной установки
  • Ножная педаль фиксации позволяет быстро и надежно зафиксировать стенд в нужном положении
  • Шесть регулируемых держателей с зажимами для надежной фиксации кузовных элементов разной формы
  • Держечник для краскопульта обеспечивает удобное размещение инструмента во время работы
  • Дополнительное удлинение 700 мм позволяет работать с деталями большего размера
  • Стойкая конструкция поддерживает стабильное положение детали при окрашивании
Количество держателей 6 шт.
Материал Сталь
Длина x Высота x Ширина 1000 x 800 x 1500 мм
Исполнение Ножной механизм блокировки колес
Дополнительное удлинение до 700 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мобильный стенд предназначен для фиксации и покраски кузовных деталей во время ремонтных и малярных работ

Оборудован ножным фиксатором колес, обеспечивающим устойчивость во время работы. Регулируемая конструкция с дополнительным удлинением позволяет удобно размещать детали разных размеров, а комплект из шести регулируемых держателей с защитными накладками предотвращает повреждение поверхности. Стенд изготовлен из стали для высокой прочности и длительного срока службы.


  • Поворотная конструкция обеспечивает удобный доступ к деталям с разных сторон без необходимости ее повторной установки
  • Ножная педаль фиксации позволяет быстро и надежно зафиксировать стенд в нужном положении
  • Шесть регулируемых держателей с зажимами для надежной фиксации кузовных элементов разной формы
  • Держечник для краскопульта обеспечивает удобное размещение инструмента во время работы
  • Дополнительное удлинение 700 мм позволяет работать с деталями большего размера
  • Стойкая конструкция поддерживает стабильное положение детали при окрашивании
Характеристики arrow_down
Количество держателей 6 шт.
Материал Сталь
Длина x Высота x Ширина 1000 x 800 x 1500 мм
Исполнение Ножной механизм блокировки колес
Дополнительное удлинение до 700 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!