Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 1 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 2 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 3 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 4 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 5 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 6 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 7 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 8 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 9 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 10 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 1 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 2 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 3 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 4 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 5 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 6 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 7 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 8 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 9 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT
Фото - 10 - Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT

Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT (5701431000)

Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT, M-CUBE -арт. 5701431000
Номер товару 5701431000
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
14040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужний і тихий акумуляторний повітродув 18 В для мобільного та швидкого прибирання листя й забруднень

  • Ефективний безщітковий двигун забезпечує високу продуктивність та довгий час роботи на одному заряді
  • Можливість точного регулювання сили повітряного потоку залежно від типу робіт
  • Стабільна потужність під час тривалого очищення завдяки фіксованому курку акселератора
  • Вузький, добре збалансований корпус із гумованою поверхнею рукоятки для зручної, маловтомної роботи.
  • М’який наплічний ремінь забезпечує комфортну ергономічну робочу позицію.
  • Міцна, легко знімна повітряна труба з металевим захисним кільцем.
  • Зручність зберігання завдяки практичному підвісному отвору.
  • Тихий режим роботи завдяки акумуляторному живленню – підходить для житлових зон та зон, чутливих до шуму
  • Ефективне очищення завдяки повітряному потоку 12 200 л/хв через круглу насадку
  • Комфортний рівень шуму – показник звукового тиску лише 97 дБ
  • Низький рівень вібрації 1,3 м/с² під час експлуатації
  • Невелика вага: лише 2,24 кг без акумулятора та 2,9 кг із встановленою батареєю
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,9 кг
Рівень звукового тиску 97 дБ
Потік повітря (кругла насадка) 12200 л/хв
Вібрація 1,3 м/с²
Вага обладнання без акумулятора 2,24 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужний і тихий акумуляторний повітродув 18 В для мобільного та швидкого прибирання листя й забруднень

  • Ефективний безщітковий двигун забезпечує високу продуктивність та довгий час роботи на одному заряді
  • Можливість точного регулювання сили повітряного потоку залежно від типу робіт
  • Стабільна потужність під час тривалого очищення завдяки фіксованому курку акселератора
  • Вузький, добре збалансований корпус із гумованою поверхнею рукоятки для зручної, маловтомної роботи.
  • М’який наплічний ремінь забезпечує комфортну ергономічну робочу позицію.
  • Міцна, легко знімна повітряна труба з металевим захисним кільцем.
  • Зручність зберігання завдяки практичному підвісному отвору.
  • Тихий режим роботи завдяки акумуляторному живленню – підходить для житлових зон та зон, чутливих до шуму
  • Ефективне очищення завдяки повітряному потоку 12 200 л/хв через круглу насадку
  • Комфортний рівень шуму – показник звукового тиску лише 97 дБ
  • Низький рівень вібрації 1,3 м/с² під час експлуатації
  • Невелика вага: лише 2,24 кг без акумулятора та 2,9 кг із встановленою батареєю
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,9 кг
Рівень звукового тиску 97 дБ
Потік повітря (кругла насадка) 12200 л/хв
Вібрація 1,3 м/с²
Вага обладнання без акумулятора 2,24 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -50 %
2340 грн/шт
1170 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити