Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск полірувальний, хвилястий
Фото - 1 - Диск полірувальний, хвилястий

Диск полірувальний, хвилястий (058528130)

Диск полірувальний, хвилястий, D135 mm -арт. 058528 130
Номер товару 058528130
Немає в наявності
Ціна:
420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення мікротріщин і голограм. Дуже тонка і м'яка полірувальна губка з хвилястою поверхнею та кріпленням-ліпучкою.
  • Волнистая структура
  • Поліроль чи розпилювати на високій швидкості
  • Мінімальна тепловиділення в поєднанні з тривалим терміном служби
Діаметр 135 мм
Колір Чорний
Область застосування Для легкого полірування мікротріщин і голограм на темній фарбі.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для видалення мікротріщин і голограм. Дуже тонка і м'яка полірувальна губка з хвилястою поверхнею та кріпленням-ліпучкою.
  • Волнистая структура
  • Поліроль чи розпилювати на високій швидкості
  • Мінімальна тепловиділення в поєднанні з тривалим терміном служби
Характеристики arrow_down
Діаметр 135 мм
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Для легкого полірування мікротріщин і голограм на темній фарбі.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт