Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 1 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 2 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 3 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 4 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 5 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 6 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 7 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 8 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 1 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 2 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 3 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 4 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 5 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 6 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 7 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Фото - 8 - Полірувальна електрична машина EPM50-150CL

Полірувальна електрична машина EPM50-150CL (5717042130)

Полірувальна електрична машина EPM50-150CL, 220V-PLG/F, MASTER -арт. 5717042130
Номер товару 5717042130
Немає в наявності
Ціна:
15251.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги полірувальної електричної машини EPM50-150CL Wurth:

  • Потужний двигун забезпечує швидке і ефективне полірування.
  • Обертова швидкість до 3000 об/хв дозволяє досягти блискучого результату за короткий час.
  • Легка конструкція машини забезпечує комфортну роботу і маневреність.
  • Ергономічна рукоятка дозволяє зручно тримати машину під час роботи.
  • Машина оснащена захистом від перевантаження, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Комплектація машини включає в себе різні аксесуари, що дозволяє виконувати різні види полірування.
  • Надійне кріплення аксесуарів забезпечує стабільність під час роботи і запобігає їх випаданню.
  • Висока якість виготовлення товару забезпечує довговічність і надійність.
Діаметр полірувального елемента, макс. 150 мм
Вага обладнання 2,6 кг
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 2000-4500 об/хв
Номінальна напруга 220 В/змін.струму
Довжина кабелю 5 м
Частота 50 Гц
Номінальна споживана потужність 750 Вт
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M8
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги полірувальної електричної машини EPM50-150CL Wurth:

  • Потужний двигун забезпечує швидке і ефективне полірування.
  • Обертова швидкість до 3000 об/хв дозволяє досягти блискучого результату за короткий час.
  • Легка конструкція машини забезпечує комфортну роботу і маневреність.
  • Ергономічна рукоятка дозволяє зручно тримати машину під час роботи.
  • Машина оснащена захистом від перевантаження, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Комплектація машини включає в себе різні аксесуари, що дозволяє виконувати різні види полірування.
  • Надійне кріплення аксесуарів забезпечує стабільність під час роботи і запобігає їх випаданню.
  • Висока якість виготовлення товару забезпечує довговічність і надійність.
Характеристики arrow_down
Діаметр полірувального елемента, макс. 150 мм
Вага обладнання 2,6 кг
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 2000-4500 об/хв
Номінальна напруга 220 В/змін.струму
Довжина кабелю 5 м
Частота 50 Гц
Номінальна споживана потужність 750 Вт
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M8
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
543.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
1650 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити