Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 1 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 2 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 3 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 4 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 5 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 6 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 7 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 8 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 1 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 2 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 3 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 4 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 5 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 6 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 7 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL
Фото - 8 - Полировальная электрическая машина EPM50-150CL

Полировальная электрическая машина EPM50-150CL (5717042130)

Полировальная электрическая машина EPM50-150CL, 220V-PLG/F, MASTER -fhт. 5717042130
Номер товара 5717042130
Нет в наличии
Цена:
15251.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества полировальной электрической машины EPM50-150CL Wurth
  • Мощное и эффективное полирование: Машина EPM50-150CL Wurth оснащена высокопроизводительным электрическим двигателем, который обеспечивает быстрое и качественное полирование без особых усилий.
  • Регулируемая скорость: Эта машина имеет возможность регулировать скорость вращения от 1 000 до 3 500 оборотов в минуту, что позволяет настроить интенсивность полировки в зависимости от требований процесса.
  • Компактный и удобный дизайн: EPM50-150CL Wurth легкий и удобный в использовании, благодаря своей компактной конструкции. Он обеспечивает комфортную работу даже в труднодоступных местах.
  • Долговечность: Эта машина производится Wurth - известным производителем с высокими стандартами качества. Она изготовлена из прочных и надежных материалов, обеспечивая долгий срок службы и отличную производительность.
  • Разнообразие применения: Благодаря своим многофункциональным возможностям, EPM50-150CL Wurth может использоваться для полировки различных поверхностей, включая автомобили, мебель, стекло и др.
Макс. диаметр полировального элемента 150 мм
Вес оборудования 2,6 кг
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 2000-4500 об/мин
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Длина кабеля 5 м
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность 750 Вт
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M8
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества полировальной электрической машины EPM50-150CL Wurth
  • Мощное и эффективное полирование: Машина EPM50-150CL Wurth оснащена высокопроизводительным электрическим двигателем, который обеспечивает быстрое и качественное полирование без особых усилий.
  • Регулируемая скорость: Эта машина имеет возможность регулировать скорость вращения от 1 000 до 3 500 оборотов в минуту, что позволяет настроить интенсивность полировки в зависимости от требований процесса.
  • Компактный и удобный дизайн: EPM50-150CL Wurth легкий и удобный в использовании, благодаря своей компактной конструкции. Он обеспечивает комфортную работу даже в труднодоступных местах.
  • Долговечность: Эта машина производится Wurth - известным производителем с высокими стандартами качества. Она изготовлена из прочных и надежных материалов, обеспечивая долгий срок службы и отличную производительность.
  • Разнообразие применения: Благодаря своим многофункциональным возможностям, EPM50-150CL Wurth может использоваться для полировки различных поверхностей, включая автомобили, мебель, стекло и др.
Характеристики arrow_down
Макс. диаметр полировального элемента 150 мм
Вес оборудования 2,6 кг
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 2000-4500 об/мин
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Длина кабеля 5 м
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность 750 Вт
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M8
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
21.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить