Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для полімерного захисту ЛФП, 500 ml
Фото - 1 - Засіб для полімерного захисту ЛФП, 500 ml
Фото - 1 - Засіб для полімерного захисту ЛФП, 500 ml

Засіб для полімерного захисту ЛФП, 500 ml (0893158)

Полімерний консервант для лакофарбового покриття, 500 ml -арт. 0893158
Номер товару 0893158
Немає в наявності
Ціна:
762 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Засіб для полімерного захисту та консервації лакофарбового покриття

Полімерний засіб для захисту гладких поверхонь, надання блиску та усунення слідів полірування і голограм.

Містить високоякісні полімери

  • Надійно видаляє сліди полірування
  • Допомагає усунути голограми на лакофарбовому покритті
  • Висока стійкість до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
  • Надає пофарбованим поверхням насичений блиск

Ефект лотоса

  • Водовідштовхувальний і брудовідштовхувальний ефект
  • Краплі води легко скочуються з поверхні
  • Запобігає утворенню вапняних відкладень
  • Зменшує потребу в очищенні та догляді за поверхнею

Стійкість до зовнішніх впливів

Стійкий до дії розчинників, кислот і лугів.

Густина 1 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Запах/аромат М'який
Не містить силікону Ні
Не містить розчинник Ні
Колір Прозорий
Не містить AOX Так

Застосування

Підходить для всіх пофарбованих поверхонь, автомобільного лакофарбового покриття, скла та металевих поверхонь.

Інструкція із застосування

  • Перед нанесенням поверхню необхідно очистити
  • Розпиліть засіб на поверхню
  • Розподіліть засіб губкою та витріть чистою сухою тканиною
  • Не допускайте висихання засобу на поверхні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Засіб для полімерного захисту та консервації лакофарбового покриття

Полімерний засіб для захисту гладких поверхонь, надання блиску та усунення слідів полірування і голограм.

Містить високоякісні полімери

  • Надійно видаляє сліди полірування
  • Допомагає усунути голограми на лакофарбовому покритті
  • Висока стійкість до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
  • Надає пофарбованим поверхням насичений блиск

Ефект лотоса

  • Водовідштовхувальний і брудовідштовхувальний ефект
  • Краплі води легко скочуються з поверхні
  • Запобігає утворенню вапняних відкладень
  • Зменшує потребу в очищенні та догляді за поверхнею

Стійкість до зовнішніх впливів

Стійкий до дії розчинників, кислот і лугів.

Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Запах/аромат М'який
Не містить силікону Ні
Не містить розчинник Ні
Колір Прозорий
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для всіх пофарбованих поверхонь, автомобільного лакофарбового покриття, скла та металевих поверхонь.

Інструкція із застосування

  • Перед нанесенням поверхню необхідно очистити
  • Розпиліть засіб на поверхню
  • Розподіліть засіб губкою та витріть чистою сухою тканиною
  • Не допускайте висихання засобу на поверхні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2204.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити