Сумка поясна з п’ятьма відділеннями
Сумка поясна з п’ятьма відділеннями
Сумка поясна з п’ятьма відділеннями (0715930212)
Сумка поясна з п’ятьма відділеннями, 650х140х270 мм
-арт. 0715930212
Номер товару 0715930212
В наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Поясна сумка з п'ятьма великими відділеннями та регульованим по довжині ременем із застібкою-затискачем для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
Рухома петля для молотка з нержавіючої сталі
Тримач рулетки з нержавіючої сталі
2 запобіжних кільця для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
Гумова стрічка на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
| Навантаження, макс. | 10 кг |
| Ширина | 140 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 650 x 140 x 270 мм |
| Довжина | 650 мм |
| Обхват талії, мін. / макс. | 800-1200 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 830 г |
| Матеріал | Поліестер/шкіра |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Поясна сумка з п'ятьма великими відділеннями та регульованим по довжині ременем із застібкою-затискачем для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
Рухома петля для молотка з нержавіючої сталі
Тримач рулетки з нержавіючої сталі
2 запобіжних кільця для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
Гумова стрічка на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
Характеристики
| Навантаження, макс. | 10 кг |
| Ширина | 140 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 650 x 140 x 270 мм |
| Довжина | 650 мм |
| Обхват талії, мін. / макс. | 800-1200 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 830 г |
| Матеріал | Поліестер/шкіра |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.