Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм
Фото - 1 - Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм
Фото - 2 - Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм
Фото - 1 - Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм
Фото - 2 - Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм

Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм (07156780)

Подушка повітряна надувна Amo Bag 150х160 мм ПОДУШКОЮ-НАДУВНАЯBAG-L150-B160MM AMO
Номер товару 07156780
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
2177.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого кріплення та рознесеної установки вікон, що встановлюються

Уникайте подряпин

  • М'яка повітряна подушка захищає раму та раму

Немає споживання клина

  • Amo-Bags можна використовувати знову і знову

Порожні суглоби

  • Негайна готовність до стикування стрічкою та шпаклівкою
Вантажопідйомність (при простій підвісці) 100 кг
Ширина швів, мін./макс. 3 x 50 мм
Матеріал Пластик, посилений волокном

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого кріплення та рознесеної установки вікон, що встановлюються

Уникайте подряпин

  • М'яка повітряна подушка захищає раму та раму

Немає споживання клина

  • Amo-Bags можна використовувати знову і знову

Порожні суглоби

  • Негайна готовність до стикування стрічкою та шпаклівкою
Характеристики arrow_down
Вантажопідйомність (при простій підвісці) 100 кг
Ширина швів, мін./макс. 3 x 50 мм
Матеріал Пластик, посилений волокном
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
535.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -41.5 %
230.76 грн/шт
135 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
285 грн/шт
242.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити