Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм
Фото - 1 - Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм
Фото - 2 - Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм
Фото - 1 - Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм
Фото - 2 - Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм

Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм (07156780)

Подушка воздушная надувная Amo Bag 150х160 мм ПОДУШКА-НАДУВНАЯBAG-L150-B160MM AMO
Номер товара 07156780
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
2177.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для быстрого крепления и разнесенной установки устанавливаемых окон

Избегайте царапин

  • Мягкая воздушная подушка защищает раму и раму

Нет потребления клина

  • Amo-Bags можно использовать снова и снова

Пустые суставы

  • Немедленная готовность к стыковке лентой и шпаклевкой
Грузоподъемность (при простой подвеске) 100 кг
Ширина швов, мин./макс. 3 x 50 мм
Материал Пластик, усиленный волокном

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для быстрого крепления и разнесенной установки устанавливаемых окон

Избегайте царапин

  • Мягкая воздушная подушка защищает раму и раму

Нет потребления клина

  • Amo-Bags можно использовать снова и снова

Пустые суставы

  • Немедленная готовность к стыковке лентой и шпаклевкой
Характеристики arrow_down
Грузоподъемность (при простой подвеске) 100 кг
Ширина швов, мин./макс. 3 x 50 мм
Материал Пластик, усиленный волокном
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
309.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить