Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 1 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 2 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 3 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 4 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 5 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 1 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 2 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 3 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 4 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"
Фото - 5 - Пневмотріскач Wurth DRS 1/4"

Пневмотріскач Wurth DRS 1/4" (07038140)

Пневмотріскач Wurth DRS 1/4" тріскачки-пневмо-DRS1 / 4ZO MASTER DRS1 / 4 ZO
Номер товару 07038140
Немає в наявності
Ціна:
8362.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна пневмотрещотка з регулюванням частоти обертання і пластиковою рукояткою для захисту від вібрацій і замерзання рук. Прецизійний планетарний редуктор Підвищена ефективність передачі потужності і збільшений термін служби Укороченная конструкція Ідеально підходить для застосування у важкодоступних місцях Отработавший повітря спрямовується назад і виводиться з робочої зони Отработавший повітря не потрапляє в робочу зону Регулювання частоти обертання за допомогою вбудованого регулятора Оптимальна настройка для різноманітних застосувань Утоплений перемикач вправо / вліво Захист від випадкового перемикання Поворотне з'єднання д ля подачі стисненого повітря Захист від сплутування з'єднувального шланга Головка тріскачки з гумовим покриттям Захист від попадання забруднень Примітка Ниппель не входить в комплект
Довжина 170 мм
Крутний момент, макс. 40 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 6 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Витрата повітря 90 л/хв
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/4 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна пневмотрещотка з регулюванням частоти обертання і пластиковою рукояткою для захисту від вібрацій і замерзання рук. Прецизійний планетарний редуктор Підвищена ефективність передачі потужності і збільшений термін служби Укороченная конструкція Ідеально підходить для застосування у важкодоступних місцях Отработавший повітря спрямовується назад і виводиться з робочої зони Отработавший повітря не потрапляє в робочу зону Регулювання частоти обертання за допомогою вбудованого регулятора Оптимальна настройка для різноманітних застосувань Утоплений перемикач вправо / вліво Захист від випадкового перемикання Поворотне з'єднання д ля подачі стисненого повітря Захист від сплутування з'єднувального шланга Головка тріскачки з гумовим покриттям Захист від попадання забруднень Примітка Ниппель не входить в комплект
Характеристики arrow_down
Довжина 170 мм
Крутний момент, макс. 40 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 6 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Витрата повітря 90 л/хв
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/4 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49380 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити