Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 2 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 3 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 4 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 5 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 1 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 2 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 3 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 4 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"
Фото - 5 - Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4"

Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4" (07038140)

Пневмотрещотка Wurth DRS 1/4" ТРЕЩОТКА-ПНЕВМ-DRS1/4ZO MASTER DRS1/4 ZO
Номер товара 07038140
Нет в наличии
Цена:
8362.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная пневмотрещотка с регулировкой частоты вращения и пластиковой рукояткой для защиты от вибраций и замерзания рук. Прецизионный планетарный редуктор Повышенная эффективность передачи мощности и увеличенный срок службы Укороченная конструкция Идеально подходит для применения в труднодоступных местах Отработавший воздух направляется назад и выводится из рабочей зоны Отработавший воздух не попадает в рабочую зону Регулировка частоты вращения с помощью встроенного регулятора Оптимальная настройка для разнообразных применений Утопленный переключатель вправо/влево Защита от случайного переключения Поворотное соединение для подачи сжатого воздуха Защита от спутывания соединительного шланга Головка трещотки с резиновым покрытием Защита от попадания загрязнений Примечание Ниппель не входит в комплект
Длина 170 мм
Крутящий момент, макс. 40 Нм
Внутренний диаметр шланга, мин. 6 мм
Рабочее давление 6,3 бар
Расход воздуха 90 л/мин
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/4 дюйма

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная пневмотрещотка с регулировкой частоты вращения и пластиковой рукояткой для защиты от вибраций и замерзания рук. Прецизионный планетарный редуктор Повышенная эффективность передачи мощности и увеличенный срок службы Укороченная конструкция Идеально подходит для применения в труднодоступных местах Отработавший воздух направляется назад и выводится из рабочей зоны Отработавший воздух не попадает в рабочую зону Регулировка частоты вращения с помощью встроенного регулятора Оптимальная настройка для разнообразных применений Утопленный переключатель вправо/влево Защита от случайного переключения Поворотное соединение для подачи сжатого воздуха Защита от спутывания соединительного шланга Головка трещотки с резиновым покрытием Защита от попадания загрязнений Примечание Ниппель не входит в комплект
Характеристики arrow_down
Длина 170 мм
Крутящий момент, макс. 40 Нм
Внутренний диаметр шланга, мин. 6 мм
Рабочее давление 6,3 бар
Расход воздуха 90 л/мин
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/4 дюйма
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3630.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
228 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -76.3 %
75.78 грн/шт
17.93 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить