Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский з'єднувач MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Плоский з'єднувач MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Плоский з'єднувач MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский з'єднувач MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм (055899582)

Плоский з'єднувач MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм З'ЄДНУВАЧ-1,5-BO3,40MM-0,75-1,5QMM
Номер товару 055899582
В наявності
Ціна:
16.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,5 мм;

Діаметр отвору: 3,40 мм;

Матеріал: Бронза;

Перетин дроту, мін./макс. 0,75-1,5 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 1,5 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,7-2,4 мм
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Матеріал Бронза
Виконання Герметичний
Покриття Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,5 мм;

Діаметр отвору: 3,40 мм;

Матеріал: Бронза;

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,75-1,5 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 1,5 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,7-2,4 мм
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Матеріал Бронза
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -56.8 %
79.43 грн/шт
34.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купити
16.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
1.8 грн/шт
1.26 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
59.52 грн/шт
В наявності
- +
х 12 шт
Купити
1.86 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
201.24 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
49.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити