Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - платформа поворотна
Фото - 1 - платформа поворотна

платформа поворотна (0715671021)

Платформа поворотна СТАНИНА-HEUER-140MM
Номер товару 0715671021
Немає в наявності
Ціна:
10450.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для паралельних лещат Heuer
Ширина затискних губок 140 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для паралельних лещат Heuer
Характеристики arrow_down
Ширина затискних губок 140 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4020 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -54.3 %
0.92 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1258.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
Знижка -13.1 %
119.82 грн/шт
104.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити