Прозорий шліцьовій диск
Прозорий шліцьовій диск
Прозорий шліцьовій диск (0578811540)
Пластинчастий коло
ДИСК-ШЛ-КЛТ-СЕГМЕНТ-ZC40-D115Х22.2
ZEBRA
Номер товару 0578811540
Немає в наявності
Ціна:
486 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хороша видимість оброблюваного матеріалу. Фантастичні показники охолодження і рівномірного шліфування. Ідеально підходить для обробки тонколистового металу.
Оброблювана деталь чітко видно
Не допускає небажане зняття зайвого матеріалу.
Скорочення дефектів обробки.
Висока якість обробки поверхні в результаті більш точної роботи
Холодне шліфування за рахунок ефекту вентилятора
Зниження температури на поверхні запобігає небажаному фарбування деталі в синій колір.
Якісне та стабільне управління
Примітка
Під час роботи тільки по дереву або пластмасі необхідно чистити диск шляхом шліфування гострого залізного інструменту.
| Розмір зерна | 40 |
| Діаметр (Ø) | 115 мм |
| Частота обертання, макс. | 13300 об/хв |
| Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
| Матеріал абразиву | Корунд цирконію |
| Виконання | Куполовидний |
| Матеріал диска | Склотканина |
Область застосування
Сталеві конструкції загального призначення
Підготовка і фінальна обробка зварних швів
Видалення іржі
Видалення окалини (в малих обсягах)
Шліфування деформованих металоконструкцій (решіток, огорож, перил, поручнів)
Видалення надлишків цинку на зварних швах перед покриттям пластиком
Обробка нержавіючої сталі
Спорудження трубопроводів, резервуарів і ємностей
Збірка апаратів (хімічна промисловість)
Будівництво заводів, напр., пивоварна і харчова промисловість
Кораблестроен е
Обробка алюмінію (всі кольорові метали)
Спеціальні транспортні засоби, в т.ч. автомобілі для перевезення сипучих вантажів, карети швидкої допомоги, пожежні машини тощо.
Суднобудування
Літакобудування
Сільськогосподарська техніка
Заточення лез (газоносілкі, балкові косарки)
Спорудження кузовів
Ремонт після аварій : Фарби та грунтовки, MIG-паяні шви
Будівництво спеціальних транспортних засобів (навісне обладнання на вантажівки, сервісні та деталі, що зношуються для автомобілів для перевезення безтарних матеріалів)
Обробка деревини й склопластику
Прецизійні поверхні і коригування кро мок.
Інформація про продукт
Опис
Хороша видимість оброблюваного матеріалу. Фантастичні показники охолодження і рівномірного шліфування. Ідеально підходить для обробки тонколистового металу.
Оброблювана деталь чітко видно
Не допускає небажане зняття зайвого матеріалу.
Скорочення дефектів обробки.
Висока якість обробки поверхні в результаті більш точної роботи
Холодне шліфування за рахунок ефекту вентилятора
Зниження температури на поверхні запобігає небажаному фарбування деталі в синій колір.
Якісне та стабільне управління
Примітка
Під час роботи тільки по дереву або пластмасі необхідно чистити диск шляхом шліфування гострого залізного інструменту.
Характеристики
| Розмір зерна | 40 |
| Діаметр (Ø) | 115 мм |
| Частота обертання, макс. | 13300 об/хв |
| Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
| Матеріал абразиву | Корунд цирконію |
| Виконання | Куполовидний |
| Матеріал диска | Склотканина |
Застосування
Область застосування
Сталеві конструкції загального призначення
Підготовка і фінальна обробка зварних швів
Видалення іржі
Видалення окалини (в малих обсягах)
Шліфування деформованих металоконструкцій (решіток, огорож, перил, поручнів)
Видалення надлишків цинку на зварних швах перед покриттям пластиком
Обробка нержавіючої сталі
Спорудження трубопроводів, резервуарів і ємностей
Збірка апаратів (хімічна промисловість)
Будівництво заводів, напр., пивоварна і харчова промисловість
Кораблестроен е
Обробка алюмінію (всі кольорові метали)
Спеціальні транспортні засоби, в т.ч. автомобілі для перевезення сипучих вантажів, карети швидкої допомоги, пожежні машини тощо.
Суднобудування
Літакобудування
Сільськогосподарська техніка
Заточення лез (газоносілкі, балкові косарки)
Спорудження кузовів
Ремонт після аварій : Фарби та грунтовки, MIG-паяні шви
Будівництво спеціальних транспортних засобів (навісне обладнання на вантажівки, сервісні та деталі, що зношуються для автомобілів для перевезення безтарних матеріалів)
Обробка деревини й склопластику
Прецизійні поверхні і коригування кро мок.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.